VESTIL YCG-12 กันมุม PVC กว้าง 4 นิ้ว x ยาว 4 นิ้ว x สูง 12.5 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยามมุม |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 48.78 " |
รวมถึง | ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง |
ความยาว | 4" |
วัสดุ | พีวีซี |
หน่วยวัด | แต่ละ |
วิธีการติดตั้ง | สกรูและพุกผนัง drywall |
จำนวนสกรูและพุก drywall | 16 |
ขนาดบรรจุ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ycg-12.pdf |
วางซ้อนกันได้ | ใช่ |
ความหนาของผนัง | 19 / 32 " |
ความกว้าง | 4" |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | รวมถึง | วัสดุ | ขนาดบรรจุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วีซีพี-42U | 42 " | ฮาร์ดแวร์ | เอทิลีน | 1 | 5.75 " | ฿5,229 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.