VESTIL YRD-25-8536-H ทางลาดเหล็ก ระดับท่าเรือไฮดรอลิก 25000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 85 x 36 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาดแบบพกพา |
ความจุ | ปอนด์ 25000 |
ล้อ Dia. | 9" |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างของล้อ | 3 5 / 8 " |
สี | Brown |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 4" |
ความลึก | 432 " |
ระยะห่างระหว่างขอบถนน | 78 " |
ความกว้างของตัวปรับระดับท่าเรือ | 75 " |
ความสูง | 46 " |
วิธีการปรับความสูง | มือหมุน |
ความยาว | 432 " |
ความสูงลดลง | 45 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 62 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 45 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 ฟุต |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-yrd-25-8536-h.pdf |
ยกสูง | 62 " |
วัสดุกรอบทางลาด | เหล็ก |
วัสดุตะแกรงทางลาด | เหล็ก |
โซ่ความปลอดภัย | ใช่ |
ขอบด้านความปลอดภัย | 4" |
ปิดระดับ | 72 " |
ทางลาดตรง | 360 " |
พ่วงบาร์ | ใช่ |
ขอบรองรับริมฝีปากที่ใช้งานได้ | 13.5 " |
ความกว้างทางลาดที่ใช้งานได้ | 78 " |
ล้อ Dia | 40.12 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 3.62 " |
ความกว้าง | 85 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3465 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 1097.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 215.9 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างทางลาดที่ใช้งานได้ | ความจุ | ความลึก | ความกว้าง | ระยะห่างระหว่างขอบถนน | ความกว้างของตัวปรับระดับท่าเรือ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างทางลาดโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี-16-7230 | 66 " | ปอนด์ 16000 | 360 " | 90.38 " | 66 " | - | 30 ฟุต | 72 " | ฿855,598 | RFQ
| |
ปี-16-7236 | 66 " | ปอนด์ 16000 | 432 " | 90.38 " | 66 " | - | 36 ฟุต | 72 " | ฿887,288 | RFQ
| |
ปี-16-8430 | 78 " | ปอนด์ 16000 | 360 " | 102.38 " | 78 " | - | 30 ฟุต | 84 " | ฿881,392 | RFQ
| |
ปี-16-8436 | 78 " | ปอนด์ 16000 | 432 " | 102.38 " | 78 " | - | 36 ฟุต | 84 " | ฿1,029,814 | RFQ
| |
ปี-20-7330 | 66 " | ปอนด์ 20000 | 360 " | 90.38 " | 66 " | - | 30 ฟุต | 73 " | ฿880,852 | RFQ
| |
ปี-20-7336 | 66 " | ปอนด์ 20000 | 432 " | 90.38 " | 66 " | - | 36 ฟุต | 73 " | ฿993,158 | RFQ
| |
ปี-20-8530 | 78 " | ปอนด์ 20000 | 360 " | 102.38 " | 78 " | - | 30 ฟุต | 85 " | ฿986,177 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.