VESTIL YRDS-20-8536-M ทางลาดลานเหล็ก ระดับท่าเรือแบบกลไก 20000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 85 x 36 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาดแบบพกพา |
ความจุ | ปอนด์ 20000 |
ล้อ Dia. | 9" |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างของล้อ | 3 5 / 8 " |
สี | Brown |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 4" |
ความลึก | 432 " |
ระยะห่างระหว่างขอบถนน | 78 " |
ความกว้างของตัวปรับระดับท่าเรือ | 72 " |
ความสูง | 46 " |
วิธีการปรับความสูง | แจ็คไฮโดรลิค |
ความยาว | 432 " |
ความสูงลดลง | 45 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 62 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 45 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 ฟุต |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-yrds-20-8536-m.pdf |
ยกสูง | 62 " |
วัสดุกรอบทางลาด | เหล็ก |
วัสดุตะแกรงทางลาด | เหล็ก |
โซ่ความปลอดภัย | ใช่ |
ขอบด้านความปลอดภัย | 4" |
ปิดระดับ | 66 " |
ทางลาดตรง | 360 " |
พ่วงบาร์ | ใช่ |
ขอบรองรับริมฝีปากที่ใช้งานได้ | 13.5 " |
ความกว้างทางลาดที่ใช้งานได้ | 78 " |
ล้อ Dia | 40.12 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 3.62 " |
ความกว้าง | 85 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3296.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 1097.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 215.9 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ระยะห่างระหว่างขอบถนน | ความกว้างของตัวปรับระดับท่าเรือ | วิธีการปรับความสูง | ปิดระดับ | ความกว้างทางลาดที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YRDS-16-7236-H. | ปอนด์ 16000 | 66 " | 66 " | มือหมุน | 72 " | 66 " | 72 " | ฿950,669 | RFQ
| |
ปี -16-7236-M | ปอนด์ 16000 | 66 " | 66 " | แจ็คไฮโดรลิค | 72 " | 66 " | 72 " | ฿930,760 | RFQ
| |
YRDS-16-8536-H. | ปอนด์ 16000 | 78 " | 72 " | มือหมุน | 40.12 " | 78 " | 85 " | ฿1,053,213 | RFQ
| |
ปี -16-8536-M | ปอนด์ 16000 | 78 " | 72 " | แจ็คไฮโดรลิค | 40.12 " | 78 " | 85 " | ฿1,033,469 | RFQ
| |
YRDS-20-8536-H. | ปอนด์ 20000 | 78 " | 72 " | มือหมุน | 40.12 " | 78 " | 85 " | ฿1,201,412 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.