Victor เทอร์มอล 0781-0098 | กระบอกเรกูเลเตอร์ Lpg Cga-510 | 20uk02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VICTOR 0781-0098 กระบอกเรกูเลเตอร์ Lpg Cga-510 | AF7CAW 20UK02

VICTOR 0781-0098 กระบอกลม Lpg Cga-510

In Stock
รายการ: AF7CAW รุ่น: 0781-0098อ้างไขว้: 20UK02
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
฿13,223 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมแก๊ส
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองหลอม
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.1
การส่งสาร3000 scfh
ช่วงความดันการจัดส่ง4 ถึง 80 psi
วัสดุไดอะแฟรมNeoprene
บริการแก๊สก๊าซหุงต้ม
ขนาดเกจ2"
วัดความดันการจัดส่ง100 PSI
การเชื่อมต่อขาเข้าซีจีเอ-510
สูงสุด ความดันขาเข้า3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การเชื่อมต่อ Outlet9 / 16-18 LH ชาย
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.25 "
ความจุ Regulatorหน้าที่ปานกลาง
การฝึกงานเดียว
จัดหาเครื่องวัดความดัน400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.27
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8481100090

รายละเอียดสินค้า:

  • Regulator Supply Type (กระบอก)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด ความดันขาเข้าวัสดุของตัวเครื่องค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรการเชื่อมต่อ Outlet¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁการฝึกงานช่วงความดันการจัดส่งวัสดุไดอะแฟรมราคา
VICTOR 0781-0043 กระบอกปรับออกซิเจน Cga-540 | AF7CAV 20UK01 0781-00433000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองหลอม0.19 / 16-18 RH ตัวผู้6.25 "เดียว5 ถึง 125 psiNeoprene฿13,810
VICTOR 0781-0532 กระบอกปรับลม Cga-346 | AF7CAX 20UK03 0781-05323000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองหลอม0.275 / 8-18 LH หญิง7.25 "เดียว5 ถึง 125 psiเหล็กกล้าไร้สนิม฿16,318
VICTOR 0781-0543 กระบอกเรกูเลเตอร์ Argon Helium N Cga-580 | AF7CAY 20UK04 0781-05433000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองหลอม0.275 / 8-18 RH ตัวเมีย7.25 "เดียว10 ถึง 200 psiเหล็กกล้าไร้สนิม฿18,509
VICTOR 0781-0583 กระบอกเรกูเลเตอร์ อะเซทิลีน Cga-300 | AF7CAZ 20UK05 0781-05833000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองหลอม0.279 / 16-18 LH ชาย7.25 "เดียว2 ถึง 15 psiเหล็กกล้าไร้สนิม฿16,502
VICTOR 0781-0589 กระบอกเรกูเลเตอร์ Lpg Cga-510 | AF7CBA 20UK06 0781-05893000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองหลอม0.279 / 16-18 LH ชาย7.25 "เดียว2 ถึง 40 psiเหล็กกล้าไร้สนิม฿16,271
VICTOR 0781-0595 กระบอกเรกูเลเตอร์ Lpg Cga-510 | AF7CBB 20UK07 0781-05953000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองหลอม0.279 / 16-18 LH ชาย7.25 "เดียว5 ถึง 125 psiเหล็กกล้าไร้สนิม฿19,111
VICTOR 0781-1408 กระบอกเรกูเลเตอร์ อาร์กอน ฮีเลียม ไนโตรเจน Cga-580 | AF7CBC 20UK08 0781-14083000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองกลึง0.1141/4 "Swagelok6.5 "เดียว50 ถึง 750 psiลูกสูบทองเหลือง฿58,024

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VICTOR 0781-0098 กระบอกลม Lpg Cga-510
฿13,223 / หน่วย