VICTOR PT-Cut Master A-80 ระบบตัดพลาสม่าอัตโนมัติ 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดพลาสม่า |
ความยาวของสาย | 35ft |
กำลังการตัด | 1 / 2 " |
ออกแบบ | อิเล็กทรอนิกส์ |
อินพุต | 100 แอมป์ |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 220/440 |
ความลึกโดยรวม | 31 " |
ความสูงโดยรวม | 21 " |
ความกว้างโดยรวม | 13 " |
PSI | 75 |
จัดอันดับการส่งออก | 80 A / ชม. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8515290000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กำลังการตัด | ความลึกโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
PT-คัทมาสเตอร์ A-120 | 5 / 8 " | 32 " | ฿364,892 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.