จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIEGA LLC 14568 สามทางทองแดง P x P x P 1-1/4 x 1 x 1 นิ้ว | AB3EFP 1RRB5

VIEGA MEGAPRESS 14568 ตี๋ทองแดง กxยxส 1-1/4 x 1 x 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3EFP รุ่น: 14568อ้างอิงข้าม: 1RRB5
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
฿1,529 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
วัสดุของตัวเครื่องทองแดง
ตามมาตรฐานNSF-61G, UPC, ICC, เอฟเอ็ม, UL, CSA
ประเภทการเชื่อมต่อข่าวประชา
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ1-1 / 4 "x 1" x 1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องตามมาตรฐานชิ้นขนาดท่อชั่วคราว พิสัยขนาดท่อราคา
VIEGA LLC 22248 ตี๋ P x P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 นิ้ว | AA2KRJ 10N756 22248ทองแดงNSF-61G, UPC, ICC, เอฟเอ็ม, UL, CSAลดที1-1/4" x 1-1/4"32 องศาถึง 250 องศา F3 / 4 "฿2,005
VIEGA LLC 22268 สามทางทองแดง P x P x P 1-1/4 x 3/4 x 1 นิ้ว | AA2KRK 10N758 22268ทองแดงNSF-61G, UPC, ICC, เอฟเอ็ม, UL, CSAลดที1-1/4" x 3/4"32 องศาถึง 250 องศา F1"฿2,523
VIEGA LLC 22258 ตี๋ P x P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 นิ้ว | AA2KRL 10N759 22258ทองแดงNSF-61G, UPC, ICC, เอฟเอ็ม, UL, CSAลดที1-1/4 x 3/4"32 องศาถึง 250 องศา F3 / 4 "฿2,435
VIEGA LLC 22238 สามทางทองแดง P x P x P 1-1/4 x 1 x 1/2 นิ้ว | AA2KRM 10N760 22238ทองแดงNSF-61G, UPC, ICC, เอฟเอ็ม, UL, CSAลดที1-1 / 4 "x 1"32 องศาถึง 250 องศา F1 / 2 "฿1,749
VIEGA LLC 77377 สามทางทองแดง P x P x P 1/2 x 1/2 x 1/2 นิ้ว | AB3EEU 1RPZ4 77377ทองแดงNSF-61G, UPC, ICC, เอฟเอ็ม, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 องศาถึง 250 องศา F1 / 2 "฿255
VIEGA LLC 77382 สามทางทองแดง P x P x P 1/2 x 1/2 x 3/4 นิ้ว | AB3EEV 1RPZ5 77382ทองแดงNSF-61G, UPC, ICC, เอฟเอ็ม, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 องศาถึง 250 องศา F3 / 4 "฿884
VIEGA LLC 15493 สามทางทองแดง P x P x P 1/2 x 1/2 x 1 นิ้ว | AB3EEW 1RPZ6 15493ทองแดงNSF-61G, UPC, ICC, เอฟเอ็ม, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 องศาถึง 250 องศา F1"฿1,222

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIEGA MEGAPRESS 14568 ตี๋ทองแดง กxยxส 1-1/4 x 1 x 1 นิ้ว
฿1,529 / หน่วย