Viega Propress 20728 | Coupling With Stop 2-1/2 X 2-1/2 Inch | 1rpg6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIEGA LLC 20728 ข้อต่อพร้อมตัวหยุด 2-1/2 x 2-1/2 นิ้ว | AB3ECC 1RPG6

VIEGA MEGAPRESS 20728 ข้อต่อพร้อมตัวหยุด 2-1/2 x 2-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3ECC รุ่น: 20728อ้างอิงข้าม: 1RPG6
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
฿4,175 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการเชื่อมต่อกับ Stop
วัสดุของตัวเครื่องทองแดง
ตามมาตรฐานNSF-61G, UPC, ICC, เอฟเอ็ม, UL, CSA
ประเภทการเชื่อมต่อข่าวประชา
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ2.5 "
UPC691514207285

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
VIEGA LLC 20733 ข้อต่อพร้อมตัวหยุด P x P 3 x 3 นิ้ว | AB3ECD 1RPG7 207333"฿5,276
VIEGA LLC 20738 ข้อต่อพร้อมตัวหยุด P x P 4 x 4 นิ้ว | AB3ECE 1RPG8 207384"฿7,244

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIEGA MEGAPRESS 20728 ข้อต่อพร้อมตัวหยุด 2-1/2 x 2-1/2 นิ้ว
฿4,175 / หน่วย