เวียก้า โปรเพรส 20784 | Propress Xl Copper Tee 4 X 3 X 3 | 31ej83 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIEGA LLC 20784 ProPress XL ข้อต่อทองแดง 4 x 3 x 3 | AH3DNC 31EJ83

VIEGA MEGAPRESS 20784 ProPress XL คอปเปอร์ที 4 x 3 x 3

In Stock
รายการ: AH3DNC รุ่น: 20784อ้างไขว้: 31EJ83
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
฿21,325 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
ตามมาตรฐานNSF-61G, UPC, ICC, เอฟเอ็ม, UL, CSA
ประเภทการเชื่อมต่อกด x กด x กด
วัสดุทองแดง
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ4 "x 3" x 3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.23
ความสูงของเรือ (ซม.)26.16
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดท่อราคา
VIEGA LLC 20683 สามทาง P x P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 2-1/2 นิ้ว | AB3EGR 1RRE9 206832-1/2" x 2-1/2"2-1 / 2 "฿10,532
VIEGA LLC 22283 สามทาง พี x พี x พี 2-1/2 x 2 x 1-1/2 นิ้ว | AB3EGT 1RRF1 222832-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "฿12,811
VIEGA LLC 22278 สามทางทองแดง P x P x P 2-1/2 x 2 x 2 นิ้ว | AB3EGU 1RRF2 222782-1 / 2 "x 2"2"฿11,584
VIEGA LLC 22303 สามทาง พี x พี x พี 2-1/2 x 2-1/2 x 1/2 นิ้ว | AB3EGV 1RRF3 223032-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "฿12,831
VIEGA LLC 22298 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 3/4 นิ้ว | AB3EGW 1RRF4 222982-1/2" x 2-1/2"3 / 4 "฿14,137
VIEGA LLC 22293 สามทาง พี x พี x พี 2-1/2 x 2-1/2 x 1 นิ้ว | AB3EGX 1RRF5 222932-1/2" x 2-1/2"1"฿13,644
VIEGA LLC 22288 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/4 นิ้ว | AB3EGY 1RRF6 222882-1/2" x 2-1/2"1-1 / 4 "฿13,819

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIEGA MEGAPRESS 20784 ProPress XL คอปเปอร์ที 4 x 3 x 3
฿21,325 / หน่วย