จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIEGA LLC 20878 ตี๋ P x P x Fnpt 2-1/2 x 2-1/2 นิ้ว | AB4BET 1WNV2

VIEGA MEGAPRESS 20878 Tee P x ​​P x Fnpt 2-1/2 x 2-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4BET รุ่น: 20878ข้ามอ้างอิง: 1WNV2

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
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
฿11,111 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
วัสดุของตัวเครื่องทองแดง
ตามมาตรฐานNSF-61G, UPC, ICC, เอฟเอ็ม, UL, CSA
ประเภทการเชื่อมต่อกด x กด x FNPT
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ2"
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ2-1 / 2 x 2-1 / 2 x 2 นิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดท่อราคา
VIEGA LLC 20883 Tee P x ​​P x Fnpt 2-1/2 x 2-1/2 นิ้ว | เอบีโฟร์เบอร์ 4WNV1 208832-1/2" x 2-1/2"3 / 4 "฿11,779
VIEGA LLC 20893 สามทางทองแดง P x P x Fnpt 3 x 3 นิ้ว | AB4BEU 1WNV3 208933 "x 3"3 / 4 "฿14,859
VIEGA LLC 20888 สามทางทองแดง P x P x Fnpt 3 x 3 x 2 นิ้ว | AB4BEV 1WNV4 208883 "x 3"2"฿13,328
VIEGA LLC 20873 สามทางทองแดง P x P x Fnpt 4 x 4 นิ้ว | AB4BEW 1WNV5 208734 "x 4"3 / 4 "฿15,924
VIEGA LLC 20868 สามทางทองแดง P x P x Fnpt 4 x 4 x 2 นิ้ว | AB4BEX 1WNV6 208684 "x 4"2"฿15,169

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIEGA MEGAPRESS 20878 Tee P x ​​P x Fnpt 2-1/2 x 2-1/2 นิ้ว
฿11,111 / หน่วย