เวียก้า โปรเพรส 25011 | คัปปลิ้งพร้อม Stop PXP 1 X 1 นิ้ว | 36n759 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIEGA LLC 25011 ข้อต่อพร้อม Stop P x P 1 x 1 นิ้ว | AC6WPK 36N759

VIEGA MEGAPRESS 25011 ข้อต่อพร้อมตัวหยุด P x P 1 x 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6WPK รุ่น: 25011อ้างไขว้: 36N759
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
฿1,160 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการเชื่อมต่อกับ Stop
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ตามมาตรฐานCSA
ประเภทการเชื่อมต่อข่าวประชา
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 "x 1"
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
ขนาดท่อ1"
UPC691514250113

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: VIEGA MEGAPRESSG

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดท่อราคา
VIEGA LLC 22009 ข้อต่อพร้อมตัวหยุด P x P 3/4 x 3/4 นิ้ว | AC6WPH 36N757 220093 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "฿787
VIEGA LLC 25001 ข้อต่อพร้อมตัวหยุด P x P 1/2 x 1/2 นิ้ว | AC6WPJ 36N758 250011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "฿688
VIEGA LLC 25016 ข้อต่อพร้อม Stop P x P 1-1/4 นิ้ว | AC6WPL 36N760 250161-1/4" x 1-1/4"1.25 "฿1,498
VIEGA LLC 25021 ข้อต่อพร้อมตัวหยุด 1-1/2 x 1-1/2 นิ้ว | AC6WPM36N761 250211-1/2" x 1-1/2"1.5 "฿2,020
VIEGA LLC 25026 ข้อต่อพร้อม Stop P x P 2 x 2 นิ้ว | AC6WPN 36N762 250262 "x 2"2"฿2,917

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIEGA MEGAPRESS 25011 ข้อต่อพร้อมตัวหยุด P x P 1 x 1 นิ้ว
฿1,160 / หน่วย