เวียก้า โปรเพรส 25036 | ข้อต่อแบบไม่มี Stop PXP 3/4 X 3/4 In | 36n764 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIEGA LLC 25036 ข้อต่อแบบไม่มี Stop P x P 3/4 x 3/4 ใน | AC6WPQ 36N764

VIEGA MEGAPRESS 25036 ข้อต่อไม่มีสต๊อป P x P 3/4 x 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6WPQ รุ่น: 25036อ้างไขว้: 36N764
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
฿948 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการมีเพศสัมพันธ์ไม่หยุด
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ตามมาตรฐานCSA
ประเภทการเชื่อมต่อข่าวประชา
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 4 "x 3 / 4"
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: VIEGA MEGAPRESSG

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดท่อราคา
VIEGA LLC 25031 ข้อต่อแบบไม่มี Stop P x P 1/2 x 1/2 ใน | AC6WPP 36N763 250311 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "฿834
VIEGA LLC 25041 ข้อต่อแบบไม่มี Stop P x P 1 x 1 นิ้ว | AC6WPR 36N765 250411 "x 1"1"฿1,300
VIEGA LLC 25046 ข้อต่อแบบไม่มี Stop P x P 1-1/4 นิ้ว | AC6WPT 36N766 250461-1/4" x 1-1/4"1.25 "฿1,701
VIEGA LLC 25051 ข้อต่อแบบไม่มี Stop P x P 1.5 x 1.5 นิ้ว | AC6WPU 36N767 250511-1/2" x 1-1/2"1.5 "฿2,233
VIEGA LLC 25056 ข้อต่อแบบไม่มี Stop P x P 2 x 2 นิ้ว | AC6WPV 36N768 250562 "x 2"2"฿3,184

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIEGA MEGAPRESS 25036 ข้อต่อไม่มีสต๊อป P x P 3/4 x 3/4 นิ้ว
฿948 / หน่วย