จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIEGA LLC 25321 สามทาง P x P x P 1-1/2 นิ้ว | AC6WRB 36N797

VIEGA MEGAPRESS 25321 ตี๋ กxยxส 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6WRB รุ่น: 25321อ้างไขว้: 36N797
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
฿3,015 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ตามมาตรฐานCSA
ประเภทการเชื่อมต่อข่าวประชา
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/2"
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.98
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: VIEGA MEGAPRESSG

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตามมาตรฐานประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อขนาดท่อราคา
VIEGA LLC 25301 สามทาง P x P x P 1/2 นิ้ว | AC6WQX 36N793 25301CSAข่าวประชา1/2 "x 1/2" x 1/2 "1 / 2 "฿1,201
VIEGA LLC 25306 ที พี x พี x พี 3/4 | AC6WQY 36N794 25306CSAข่าวประชา3/4 "x 3/4" x 3/4 "3 / 4 "฿1,283
VIEGA LLC 25311 สามทาง P x P x P 1 นิ้ว | AC6WQZ 36N795 25311CSAข่าวประชา1 "x 1" x 1 "1"฿1,516
VIEGA LLC 25316 สามทาง P x P x P 1-1/4 นิ้ว | AC6WRA 36N796 25316CSAข่าวประชา1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"1.25 "฿2,569
VIEGA LLC 25326 ตี๋ x P x P 2 | AC6WRC 36N798 25326CSAข่าวประชา2 "x 2" x 2 "2"฿4,902
VIEGA LLC 25351 ข้อต่อสามทางเหล็กคาร์บอน 1-1/4 x 1-1/4 x 1 | AH3GLU 31XK05 25351ANSI / CSA LC-4กด x กด x กด1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "1-1/2" x 1/2"฿2,638
VIEGA LLC 25481 ข้อต่อสามทางเหล็กคาร์บอน 3/4 x 3/4 x 3/4 | AH3GLV 31XK06 25481ANSI / CSA LC-4กด x กด x FPT3/4 "x 3/4" x 3/4 "1-1/2" x 3/4"฿1,481

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIEGA MEGAPRESS 25321 ตี๋ กxยxส 1-1/2 นิ้ว
฿3,015 / หน่วย