เวียก้า โปรเพรส 25411 | สามทางลด PXPX Fnpt 1 X 1 นิ้ว | 36n813 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIEGA LLC 25411 Reducing Tee P x P x Fnpt 1 x 1 Inch | AC6WRT 36N813

VIEGA MEGAPRESS 25411 ข้อต่อลด P x P x Fnpt 1 x 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6WRT รุ่น: 25411อ้างไขว้: 36N813
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
฿1,571 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดที
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ตามมาตรฐานCSA
ประเภทการเชื่อมต่อกด x กด x FNPT
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
ขนาดท่อ1"
UPC691514254111

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: VIEGA MEGAPRESSG

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อขนาดท่อราคา
VIEGA LLC 25331 สามทางลด 3/4 x 3/4 x 1/2 นิ้ว | AC6WRD 36N799 25331ข่าวประชา3/4 "x 3/4" x 1/2 "3/4 "x 3/4" x 1/2 "฿1,344
VIEGA LLC 25336 สามทางลด P x P x P 1 x 1 x 1/2 นิ้ว | AC6WRE 36N801 25336ข่าวประชา1 "x 1" x 1/2 "1 "x 1" x 1/2 "฿1,679
VIEGA LLC 25341 สามทางลด P x P x P 1 x 1 x 3/4 นิ้ว | AC6WRF 36N802 25341ข่าวประชา1 "x 1" x 3/4 "1 "x 1" x 3/4 "฿1,666
VIEGA LLC 25361 สามทางลด 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 นิ้ว | AC6WRG 36N803 25361ข่าวประชา1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "฿3,618
VIEGA LLC 25366 สามทางลด 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 นิ้ว | AC6WRH 36N804 25366ข่าวประชา1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "฿3,355
VIEGA LLC 25371 สามทางลด 1-1/2 x 1-1/2 x 1 นิ้ว | AC6WRJ 36N805 25371ข่าวประชา1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "฿3,500
VIEGA LLC 25376 สามทางลด 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 นิ้ว | AC6WRK36N806 25376ข่าวประชา1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"฿3,492

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIEGA MEGAPRESS 25411 ข้อต่อลด P x P x Fnpt 1 x 1 นิ้ว
฿1,571 / หน่วย