เวียก้า โปรเพรส 25716 | ยูเนี่ยน PXP 1-1/4 นิ้ว | 36n827 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIEGA LLC 25716 Union P x P 1-1/4 นิ้ว | AC6WTH 36N827

VIEGA MEGAPRESS 25716 ยูเนี่ยน P x P 1-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6WTH รุ่น: 25716อ้างไขว้: 36N827
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
฿6,266 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ตามมาตรฐานCSA
ประเภทการเชื่อมต่อข่าวประชา
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1-1/4" x 1-1/4"
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 180 องศา F
ขนาดท่อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: VIEGA MEGAPRESSG

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดท่อราคา
VIEGA LLC 25701 Union P x P 1/2 x 1/2 นิ้ว | AC6WTE 36N824 257011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "฿4,014
VIEGA LLC 25706 Union P x P 3/4 x 3/4 นิ้ว | AC6WTF 36N825 257063 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "฿3,930
VIEGA LLC 25711 Union P x P 1 x 1 นิ้ว | AC6WTG 36N826 257111 "x 1"1"฿4,839
VIEGA LLC 25721 Union P x P 1-1/2 x 1-1/2 นิ้ว | AC6WTJ 36N828 257211-1/2" x 1-1/2"1.5 "฿7,194
VIEGA LLC 25726 Union P x P 2 x 2 นิ้ว | AC6WTK 36N829 257262 "x 2"2"฿8,900

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIEGA MEGAPRESS 25716 ยูเนี่ยน P x P 1-1/4 นิ้ว
฿6,266 / หน่วย