เวียก้า โปรเพรส 78067 | ข้อต่อพร้อมตัวหยุด 1-1/2 X 1-1/2 นิ้ว | 1rpg4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIEGA LLC 78067 ข้อต่อพร้อมตัวหยุด 1-1/2 x 1-1/2 นิ้ว | AB3ECA 1RPG4

VIEGA MEGAPRESS 78067 ข้อต่อพร้อมตัวหยุด 1-1/2 x 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3ECA รุ่น: 78067อ้างอิงข้าม: 1RPG4
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
฿1,069 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการเชื่อมต่อกับ Stop
วัสดุของตัวเครื่องทองแดง
ตามมาตรฐานNSF-61G, UPC, ICC, เอฟเอ็ม, UL, CSA
ประเภทการเชื่อมต่อข่าวประชา
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "
UPC691514780672

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
VIEGA LLC 78047 ข้อต่อพร้อมตัวหยุด P x P 1/2 x 1/2 นิ้ว | AB3EBW 1RPF9 780471 / 2 "฿153
VIEGA LLC 78052 ข้อต่อพร้อมตัวหยุด P x P 3/4 x 3/4 นิ้ว | AB3EBX 1RPG1 780523 / 4 "฿245
VIEGA LLC 78057 ข้อต่อพร้อมตัวหยุด P x P 1 x 1 นิ้ว | AB3EBY 1RPG2 780571"฿460
VIEGA LLC 78062 ข้อต่อพร้อมตัวหยุด P x P 1-1/4 นิ้ว | AB3EBZ 1RPG3 780621.25 "฿652
VIEGA LLC 78072 ข้อต่อพร้อมตัวหยุด P x P 2 x 2 นิ้ว | AB3ECB 1RPG5 780722"฿1,303

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIEGA MEGAPRESS 78067 ข้อต่อพร้อมตัวหยุด 1-1/2 x 1-1/2 นิ้ว
฿1,069 / หน่วย