Viega Propress 79130 | Union Low Lead Bronze 3/4 X 3/4 Inch | 5ulz1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIEGA LLC 79130 Union Low Lead Bronze 3/4 x 3/4 นิ้ว | AE6QGK 5ULZ1

VIEGA MEGAPRESS 79130 ยูเนี่ยนโลว์ตะกั่วบรอนซ์ 3/4 x 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6QGK รุ่น: 79130ข้ามอ้างอิง: 5ULZ1
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
฿1,619 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพ
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองแดงต่ำ
ตามมาตรฐานNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
ประเภทการเชื่อมต่อข่าวประชา
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "
UPC691514791302

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7419995010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
VIEGA LLC 79125 Union Low Lead Bronze 1/2 x 1/2 นิ้ว | AE6QGJ 5ULZ0 791251 / 2 "฿1,254
VIEGA LLC 79135 Union Low Lead Bronze P x ​​P 1 x 1 นิ้ว | AE6QGL 5ULZ2 791351"฿2,538
VIEGA LLC 79140 Union P x P 1-1/4 x 1-1/4 นิ้ว | AE6QGM 5ULZ3 791401.25 "฿3,803
VIEGA LLC 79145 Union P x P 1-1/2 x 1-1/2 นิ้ว | AE6QGN 5ULZ4 791451.5 "฿5,135
VIEGA LLC 79150 Union Low Lead Bronze P x ​​P 2 x 2 นิ้ว | AE6QGP 5ULZ5 791502"฿7,953

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIEGA MEGAPRESS 79130 ยูเนี่ยนโลว์ตะกั่วบรอนซ์ 3/4 x 3/4 นิ้ว
฿1,619 / หน่วย