เวียก้า โปรเพรส 79425 | อะแดปเตอร์ Low Lead Bronze Ftg X Fnpt | 5umg0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIEGA LLC 79425 อะแดปเตอร์ตะกั่วทองแดงต่ำ ftg x fnpt | AE6QJV 5UMG0

VIEGA MEGAPRESS อแดปเตอร์ 79425 Low Lead Bronze Ftg x Fnpt

In Stock
รายการ: AE6QJV รุ่น: 79425อ้างอิงข้าม: 5UMG0
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
฿799 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์หญิง
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองแดงต่ำ
ตามมาตรฐานNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
ประเภทการเชื่อมต่อFTG x FNPT
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "
UPC691514794259

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS7419995010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดท่อราคา
VIEGA LLC 79430 อะแดปเตอร์ตะกั่วทองแดงต่ำ Ftg x Fnpt | AE6QJW 5UMG1 794301 / 2 "1 / 2 "฿748
VIEGA LLC 79435 อะแดปเตอร์ตะกั่วทองแดงต่ำ ftg x fnpt | AE6QJX 5UMG2 794353 / 4 "1 / 2 "฿869
VIEGA LLC 79440 อะแดปเตอร์ตะกั่วทองแดงต่ำ ftg x fnpt | AE6QJY 5UMG3 794401 / 2 "3 / 4 "฿1,001
VIEGA LLC 79445 อะแดปเตอร์ตะกั่วทองแดงต่ำ ftg x fnpt | AE6QJZ 5UMG4 794453 / 4 "3 / 4 "฿1,097
VIEGA LLC 79450 อะแดปเตอร์ตะกั่วทองแดงต่ำ Ftg x Fnpt 1 นิ้ว | AE6QKA 5UMG5 794501"1"฿1,712
VIEGA LLC 79455 อะแดปเตอร์ตะกั่วทองแดงต่ำ Ftg x Fnpt 1 นิ้ว | AE6QKB 5UMG6 794551 / 2 "1"฿1,676
VIEGA LLC 79460 อะแดปเตอร์ ftg x fnpt 1-1/4 นิ้ว 1/2 นิ้ว | AE6QKC 5UMG7 794601 / 2 "1.25 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIEGA MEGAPRESS อแดปเตอร์ 79425 Low Lead Bronze Ftg x Fnpt
฿799 / หน่วย