Viega Propress 79760 | Tee Low Lead Bronze P X P X Fnpt | 20c421 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIEGA LLC 79760 ทีตะกั่วต่ำทองแดง P x P x Fnpt | AB4QHX 20C421

VIEGA MEGAPRESS 79760 ทีตะกั่วต่ำสีบรอนซ์ P x P x Fnpt

In Stock
รายการ: AB4QHX รุ่น: 79760ข้ามอ้างอิง: 20C421
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
฿1,469 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองแดงต่ำ
ตามมาตรฐานNSF-61G, UPC, ICC, เอฟเอ็ม, UL, CSA
ประเภทการเชื่อมต่อกด x กด x FNPT
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ1"
UPC691514797601

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS7412200045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตามมาตรฐานขนาดท่อชั่วคราว พิสัยขนาดท่อราคา
VIEGA LLC 79590 Tee P x ​​P x Fnpt 3/4 x 3/4 นิ้ว1/2 นิ้ว | AB4QHW 20C420 79590NSF-61G, UPC, ICC, เอฟเอ็ม, UL, CSA3 / 4 "x 3 / 4"32 องศาถึง 250 องศา F1 / 2 "฿1,082
VIEGA LLC 79580 Tee P x ​​P x Fnpt 1/2 x 1/2 นิ้ว1/2 นิ้ว | AE6QKR 5UMJ1 79580NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 / 2 "x 1 / 2"0 องศาถึง 250 องศา F1 / 2 "฿950
VIEGA LLC 79765 ข้อต่อทีตะกั่วต่ำสีบรอนซ์ P x P x Fnpt | AE6QLM 5UML4 79765NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 "x 1"0 องศาถึง 250 องศา F3 / 4 "฿1,755
VIEGA LLC 79770 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 นิ้ว | AE6QLN 5UML5 79770NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/4" x 1-1/4"0 องศาถึง 250 องศา F1 / 2 "฿2,079
VIEGA LLC 79775 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 นิ้ว | AE6QLP 5UML6 79775-1-1/4" x 1-1/4"0 องศาถึง 250 องศา F3 / 4 "฿2,164
VIEGA LLC 79785 ProPress ที 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | AJ2JER 5UML8 79785NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/2" x 1-1/2"0 องศาถึง 250 องศา F3 / 4 "฿3,596
VIEGA LLC 79780 ข้อต่อสามทาง สีบรอนซ์ Press-Fit x Press-Fit x FPT ขนาดท่อทองแดง 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว | CU7YMX 788DT3 79780-1-1/2" x 1-1/2"-1 / 2 "฿2,216

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIEGA MEGAPRESS 79760 ทีตะกั่วต่ำสีบรอนซ์ P x P x Fnpt
฿1,469 / หน่วย