เวียก้า โปรเพรส 81100 | 4rce8 | บอลวาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIEGA MEGAPRESS 81100 บอลวาล์วสแตนเลส กด x กด สแตนเลส 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9EDT รุ่น: 81100ข้ามอ้างอิง: 4RCE8
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
฿20,354 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อกด x กด
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการล็อคคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 200 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 15 psi
ขนาดท่อ1.5 "
ท่าเรือเต็ม
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์viega-propress-81080.pdf
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "
UPC691514811000
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.61
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อขนาดท่อราคา
VIEGA LLC 81080 บอลวาล์วสแตนเลสกด x กดสแตนเลส 1/2 ใน | AD9EDN 4RCE4 810801 / 2 "1 / 2 "฿8,193
VIEGA LLC 81085 บอลวาล์วสแตนเลสกด x กดสแตนเลส 3/4 In | AD9EDP 4RCE5 810853 / 4 "3 / 4 "฿9,834
VIEGA LLC 81090 บอลวาล์วสแตนเลสกด x Press สแตนเลส 1 In | AD9EDQ 4RCE6 810901"1"฿11,722
VIEGA LLC 81095 บอลวาล์วสแตนเลสกด x กดสแตนเลส 1-1/4 In | AD9EDR 4RCE7 810951.25 "1.25 "฿16,587
VIEGA LLC 81105 บอลวาล์วสแตนเลส Press x Press Stainless Steel 2 In | AD9EDU 4RCE9 811052"2"฿37,854

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIEGA MEGAPRESS 81100 บอลวาล์วสแตนเลส กด x กด สแตนเลส 1-1/2 นิ้ว
฿20,354 / หน่วย