จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIKAN 41966 แปรงด้ามยาว 15-1 / 2 นิ้วความยาวแข็ง | AH7ZDJ 38EV 28

VIKAN 41966 แปรงด้ามยาว 15-1/2 นิ้ว ยาว แข็ง

In Stock
รายการ: AH7ZDJ รุ่น: 41966ข้ามอ้างอิง: 38EV28
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
฿1,982 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงขัด
ทนกรดใช่
สีขนสีเหลือง
วัสดุแปรงเส้นใยสังเคราะห์
ประเภทของขนแข็ง
ความยาวแปรง4.75 "
ประเภทแปรงด้ามสั้น
ความกว้างของแปรง2.875 "
ระบบการเข้ารหัสสีใช่
เป็นไปตามมาตรฐาน FDAใช่
สีของมือจับสีเหลือง
ความยาวจับ11.25 "
จัดการวัสดุโพรพิลีน
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ15.5 "
ชั่วคราว ความต้านทานใช่
ตัดความยาว1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)40.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDK

รายละเอียดสินค้า:

  • ทนต่อสารเคมี: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีขนสีของมือจับความยาวจับ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
VIKAN 41791 แปรงด้ามสั้นยาว 10 นิ้วแข็ง | AH7ZCV 38EV 15 41791สีชมพูสีชมพู5.75 "10 "฿1,598
VIKAN 41792 แปรงด้ามสั้นความยาว 10 นิ้ว | AH7ZCW 38EV 16 41792สีเขียวสีเขียว5.75 "10 "฿1,598
VIKAN 41793 แปรงด้ามสั้นยาว 10 นิ้วแข็ง | AH7ZCX 38EV 17 41793สีน้ำเงินสีน้ำเงิน5.75 "10 "฿1,598
VIKAN 41794 แปรงด้ามสั้นความยาว 10 นิ้ว | AH7ZCY 38EV18 41794สีแดงสีแดง5.75 "10 "฿1,598
VIKAN 41795 แปรงด้ามสั้นความยาว 10 นิ้ว | AH7ZCZ 38EV 19 41795ขาวขาว5.75 "10 "฿1,598
VIKAN 41796 แปรงด้ามสั้นความยาว 10 นิ้ว | AH7ZDA 38EV20 41796สีเหลืองสีเหลือง5.75 "10 "฿1,598
VIKAN 41797 แปรงด้ามสั้นยาว 10 นิ้วแข็ง | AH7ZDB 38EV21 41797ส้มส้ม5.75 "10 "฿1,598

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIKAN 41966 แปรงด้ามยาว 15-1/2 นิ้ว ยาว แข็ง
฿1,982 / หน่วย