Vikan 70643 | ไม้ขัดพื้นดาดฟ้า ยาว 15-1/4 นิ้ว ชนิดแข็ง | 38ev65 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIKAN 70643 Deck Scrub 15-1 / 4 inch ยาว Stiff | AH7ZEZ 38EV65

VIKAN 70643 สครับขัดพื้น ยาว 15-1/4 นิ้ว ชนิดแข็ง

In Stock
รายการ: AH7ZEZ รุ่น: 70643ข้ามอ้างอิง: 38EV65
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
฿3,305 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงดาดฟ้า
ทนกรดใช่
สีขนสีน้ำเงิน
วัสดุแปรงเส้นใยสังเคราะห์
ประเภทของขนแข็ง
ความยาวแปรง15.25 "
ประเภทแปรงหัวแปรงสำรอง
ความกว้างของแปรง1.875 "
ระบบการเข้ารหัสสีใช่
เป็นไปตามมาตรฐาน FDAใช่
สีของมือจับสีน้ำเงิน
ความยาวจับไม่รวม
จัดการวัสดุไม่รวม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ15.25 "
ชั่วคราว ความต้านทานใช่
ตัดความยาว1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDK

รายละเอียดสินค้า:

  • ทนต่อสารเคมี: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีขนความยาวแปรงความกว้างของแปรงสีของมือจับชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตัดความยาวราคา
VIKAN 70601 Deck Scrub 3 x 12 Inch Length Stiff Pink | AF9PAZ 30 พีซี 56 70601สีชมพู12 "3"สีชมพูขัดพื้นดาดฟ้า12 "1.75 "฿2,738
VIKAN 70432 หัวขัดพื้น 11 นิ้วสีเขียว | AG2BAW 31CF87 70432สีเขียว11 "3"สีเขียวหัวขัดพื้นดาดฟ้า11 "2"฿1,937
VIKAN 70433 หัวขัดพื้น 11 นิ้วสีน้ำเงิน | AG2BAX 31CF88 70433สีน้ำเงิน11 "3"สีน้ำเงินหัวขัดพื้นดาดฟ้า11 "2"฿1,937
VIKAN 70434 หัวขัดพื้น 11 นิ้วแดง | AG2BAY 31CF89 70434สีแดง11 "3"สีแดงหัวขัดพื้นดาดฟ้า11 "2"฿1,937
VIKAN 70435 หัวขัดพื้น 11 นิ้วสีขาว | AG2BAZ 31CF90 70435ขาว11 "3"ขาวหัวขัดพื้นดาดฟ้า11 "2"฿1,937
VIKAN 70436 หัวขัดพื้น 11 นิ้วเหลือง | AG2BBA 31CF91 70436สีเหลือง11 "3"สีเหลืองหัวขัดพื้นดาดฟ้า11 "2"฿1,937
VIKAN 70641 Deck Scrub 15-1 / 4 inch ยาว Stiff | AH7ZEX 38EV63 70641สีชมพู15.25 "1.875 "สีชมพูแปรงดาดฟ้า15.25 "1.5 "฿3,305

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIKAN 70643 สครับขัดพื้น ยาว 15-1/4 นิ้ว ชนิดแข็ง
฿3,305 / หน่วย