Vinylguard 31-cvc-1900w | ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียง Pvc สีขาว ยาว 60 นิ้ว | 33ส.ค.01 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VINYLGUARD 31-CVC-1900W ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียง Pvc สีขาวความยาว 60 นิ้ว | AG3RDK 33UG01

VINYLGUARD 31-CVC-1900W ลูกกลิ้งลำเลียง PVC สีขาว ยาว 60 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG3RDK รุ่น: 31-CVC-1900Wอ้างไขว้: 33UG01
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
฿5,400 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียง
สีขาว
ความเป็นฉนวน1000 V / ล้าน
สำหรับใช้กับ Roller Dia1-29 / 32 "ถึง 2"
ID หลังจากหดตัว2"
ID ก่อนหดตัว2.5 "
วิธีการติดตั้งความร้อนหด
ความยาว60 "
วัสดุพีวีซี
อัตราส่วนการหดตัว1.5:1
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 221 องศา F
ความหนาของผนังหลังจากหดตัว0.05 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.75
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)165.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS3917320000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยสีID หลังจากหดตัวความหนาของผนังหลังจากหดตัวID ก่อนหดตัวชิ้นความยาววัสดุราคา
VINYLGUARD 31-CV-1375B ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียง 1-3 / 8 นิ้ว L60 นิ้ว | AA2TGN 11A352 31-CV-1375B-4 ถึง 221 FBlack0.75 "0.05 "1.5 "ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียงอาหารเกรด60 "พีวีซี฿1,501
VINYLGUARD 31-CV-1900B ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียง 2 นิ้ว L60 นิ้ว | AA2TGP 11A353 31-CV-1900B-4 ถึง 221 FBlack1"0.05 "2.1 "ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียงอาหารเกรด60 "พีวีซี฿1,637
VINYLGUARD 31-CV-2500B ฝาปิดลูกกลิ้งลำเลียง 2-1 / 2 นิ้ว L60 นิ้ว | AA2TGQ 11A354 31-CV-2500B-4 ถึง 221 FBlack1.5 "0.05 "2.6 "ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียงอาหารเกรด60 "พีวีซี฿2,166
VINYLGUARD 31-CTV-2500B ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียง 2-1 / 2 นิ้ว L60 นิ้ว | AA2TGR 11A355 31-CTV-2500B-4 ถึง 221 FBlack1.25 "0.05 "2.6 "ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียงอาหารเกรด60 "พีวีซี฿2,365
VINYLGUARD 31-CV-1375O ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียง 1-3 / 8 นิ้ว L60 นิ้ว | AA2TGT 11A356 31-CV-1375O-4 ถึง 221 Fส้ม0.75 "0.05 "1.5 "ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียงอาหารเกรด60 "พีวีซี฿1,501
VINYLGUARD 31-CV-1900O ฝาปิดลูกกลิ้งลำเลียง 2 นิ้ว L60 นิ้ว | AA2TGU 11A357 31-CV-1900O-4 ถึง 221 Fส้ม1"0.05 "2.1 "ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียงอาหารเกรด60 "พีวีซี฿1,568
VINYLGUARD 31-CV-2500O ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียง 2-1 / 2 นิ้ว L60 นิ้ว | AA2TGV 11A358 31-CV-2500O-4 ถึง 221 Fส้ม1.5 "0.05 "2.6 "ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียงอาหารเกรด60 "พีวีซี฿2,166

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VINYLGUARD 31-CVC-1900W ลูกกลิ้งลำเลียง PVC สีขาว ยาว 60 นิ้ว
฿5,400 / หน่วย