VINYLGUARD 41-CVS-1900B ลูกกลิ้งลำเลียง Elastomer ความยาว 600 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียง |
สี | Black |
ความเป็นฉนวน | 300 V / ล้าน |
สำหรับใช้กับ Roller Dia | 1-29 / 32 "ถึง 2" |
ID หลังจากหดตัว | 1" |
ID ก่อนหดตัว | 2.1 " |
วิธีการติดตั้ง | ความร้อนหด |
ความยาว | 600 " |
วัสดุ | Elastomer |
อัตราส่วนการหดตัว | 2:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -94 องศาถึง 250 องศา F |
ความหนาของผนังหลังจากหดตัว | 0.07 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 3917320000 |
รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | สี | ID หลังจากหดตัว | ความหนาของผนังหลังจากหดตัว | ID ก่อนหดตัว | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-CV-1375B | -4 ถึง 221 F | Black | 0.75 " | 0.05 " | 1.5 " | ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียงอาหารเกรด | 60 " | พีวีซี | ฿1,501 | |
31-CV-1900B | -4 ถึง 221 F | Black | 1" | 0.05 " | 2.1 " | ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียงอาหารเกรด | 60 " | พีวีซี | ฿1,637 | |
31-CV-2500B | -4 ถึง 221 F | Black | 1.5 " | 0.05 " | 2.6 " | ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียงอาหารเกรด | 60 " | พีวีซี | ฿2,166 | |
31-CTV-2500B | -4 ถึง 221 F | Black | 1.25 " | 0.05 " | 2.6 " | ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียงอาหารเกรด | 60 " | พีวีซี | ฿2,365 | |
31-CV-1375O | -4 ถึง 221 F | ส้ม | 0.75 " | 0.05 " | 1.5 " | ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียงอาหารเกรด | 60 " | พีวีซี | ฿1,501 | |
31-CV-1900O | -4 ถึง 221 F | ส้ม | 1" | 0.05 " | 2.1 " | ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียงอาหารเกรด | 60 " | พีวีซี | ฿1,568 | |
31-CV-2500O | -4 ถึง 221 F | ส้ม | 1.5 " | 0.05 " | 2.6 " | ฝาครอบลูกกลิ้งลำเลียงอาหารเกรด | 60 " | พีวีซี | ฿2,166 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.