วีน 14a2.0 | ปลอกโลหะยาว T304 Stainless Steel 2 Inch | 13y385 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VNE STAINLESS 14A2.0 ข้อต่อเฟอร์รูลยาว T304 Stainless Steel 2 Inch | AA6HBE 13Y385

VNE STAINLESS 14A2.0 ปลอกเหล็กยาว T304 สแตนเลส 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA6HBE แบบ: 14A2.0ข้ามอ้างอิง: 13Y385
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
฿840 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกโลหะยาว
วัสดุของตัวเครื่องT304 สแตนเลส
ประเภทการเชื่อมต่อที่นั่งเอียง
แม็กซ์ ความดัน400 psi ที่ 72 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.5 "
พื้นผิว180 Grit ID / 150 Grit OD
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ2"
ความหนาของผนัง0.065 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดท่อความหนาของผนังราคา
VNE STAINLESS 14A1.0 ปลอกยาว T304 Stainless Steel 1 Inch | AA6HBC 13Y383 14A1.01.375 "1"0.065 "฿685
VNE STAINLESS 14A1.5 ปลอกโลหะยาว T304 Stainless Steel | AA6HBD 13Y384 14A1.51.5 "1.5 "0.065 "฿783
VNE STAINLESS 14A2.5 ปลอกโลหะยาว T304 Stainless Steel | AA6HBF 13Y386 14A2.51.75 "2.5 "0.065 "฿1,373
VNE STAINLESS 14A3.0 ปลอกยาว T304 Stainless Steel 3 Inch | AA6HBG 13Y387 14A3.01.75 "3"0.065 "฿1,715
VNE STAINLESS 14A4.0 ข้อต่อเฟอร์รูลยาว T304 Stainless Steel 4 Inch | AA6HBH 13Y388 14A4.01.75 "4"0.083 "฿3,069

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VNE STAINLESS 14A2.0 ปลอกเหล็กยาว T304 สแตนเลส 2 นิ้ว
฿840 / หน่วย