วีเน่ E13is1.5 | แคลมป์ E-line T304 Stainless Steel | 11p985 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VNE STAINLESS E13IS1.5 แคลมป์ E-line T304 Stainless Steel | AA3NUW 11P985

VNE STAINLESS E13IS1.5 แคลมป์ E-line T304 สแตนเลส

In Stock
รายการ: AA3NUW รุ่น: E13IS1.5อ้างไขว้: 11P985
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
฿1,221 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นE-Line แคลมป์
วัสดุของตัวเครื่องT304 สแตนเลส
การเชื่อมต่อถั่วพู
สำหรับขนาดท่อ1 "และ 1-1 / 2"
แม็กซ์ ความดัน500 psi ที่ 70 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสำหรับขนาดท่อแม็กซ์ ความดันราคา
VNE STAINLESS E13IS2.0 แคลมป์ E-line T304 Stainless Steel 2 Inch | AA3NUX 11P986 E13IS2.02"450 psi ที่ 70 องศา F฿1,615
VNE STAINLESS E13IS2.5 แคลมป์ E-line T304 Stainless Steel | AA3NUY 11P987 E13IS2.52.5 "400 psi ที่ 70 องศา F฿1,963
VNE STAINLESS E13IS3.0 แคลมป์ E-line T304 Stainless Steel 3 Inch | AA3NUZ 11P988 E13IS3.03"350 psi ที่ 70 องศา F฿2,575
VNE STAINLESS E13IS4.0 แคลมป์ E-line T304 Stainless Steel 4 Inch | AA3NVA 11P989 E13IS4.04"200 psi ที่ 70 องศา F฿3,034

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VNE STAINLESS E13IS1.5 แคลมป์ E-line T304 สแตนเลส
฿1,221 / หน่วย