วีเน่ Eg93ccc-6.75-t | บอลวาล์วสุขาภิบาล 316 สแตนเลส 3 ทาง | 11a443 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VNE STAINLESS EG93CCC-6.75-T Sanitary Ball Valve 316 Stainless Steel 3-way | AA2TLA 11A443

VNE STAINLESS EG93CCC-6.75-T บอลวาล์ว สเตนเลส 316 3 ทาง XNUMX ทาง

In Stock
รายการ: AA2TLA รุ่น: EG93CCC-6.75-Tข้ามอ้างอิง: 11A443
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
฿26,698 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วสุขาภิบาล
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัว3-Way
ประเภทการเชื่อมต่อที่หนีบ
จัดการวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม AISI-304
ประเภทการจัดการแผ่นล็อคได้
แม็กซ์ ความดัน1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือเต็ม T
วัสดุซีลPTFE / ไวตัน
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านระเบิดหลักฐาน
พื้นผิว20 RA ID
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 320 องศา F
การออกแบบวาล์ว3-Way
โครงสร้างวาล์ว3-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8481803040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวแม็กซ์ ความดัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดท่อท่าเรือวัสดุซีลการออกแบบวาล์วราคา
VNE STAINLESS EG90CC-6.5 บอลวาล์วสุขาภิบาล 316 Stainless Steel 2-way Clamp | AA2TKB 11A421 EG90CC-6.52-Way1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3.5 "1 / 2 "เต็มPTFE2-Way฿6,031
VNE STAINLESS EG90CC-6.75 บอลวาล์วสุขาภิบาล 316 Stainless Steel 2-way Clamp | AA2TKC 11A422 EG90CC-6.752-Way1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4"3 / 4 "เต็มPTFE2-Way฿7,226
VNE STAINLESS EG90CC-61.0 บอลวาล์วสุขาภิบาล 316 Stainless Steel 2-way Clamp | AA2TKD 11A423 EG90CC-61.02-Way1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4.5 "1"เต็มPTFE2-Way฿10,015
VNE STAINLESS EG90CC-61.5 บอลวาล์วสุขาภิบาล 316 Stainless Steel 2-way Clamp | AA2TKE 11A424 EG90CC-61.52-Way1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5.5 "1.5 "เต็มPTFE2-Way฿16,873
VNE STAINLESS EG90CC-62.0 บอลวาล์วสุขาภิบาล 316 Stainless Steel 2-way Clamp | AA2TKF 11A425 EG90CC-62.02-Way1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6 9 / 64 "2"เต็มPTFE2-Way฿23,187
VNE STAINLESS EG90CC-62.5 บอลวาล์วสุขาภิบาล 316 Stainless Steel 2-way | AA2TKG 11A426 EG90CC-62.52-Way600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว7.75 "2.5 "เต็มPTFE2-Way฿49,527
VNE STAINLESS EG90CC-63.0 บอลวาล์วสุขาภิบาล 316 Stainless Steel 2-way | AA2TKH 11A427 EG90CC-63.02-Way600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9"3"เต็มPTFE2-Way฿62,459

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VNE STAINLESS EG93CCC-6.75-T บอลวาล์ว สเตนเลส 316 3 ทาง XNUMX ทาง
฿26,698 / หน่วย