Vollrath 5284120 | ตะหลิว Slotted สีดำ | 4kjr6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VOLLRATH 5284120 Slotted Turner สีดำ | AD8HRK 4KJR6

VOLLRATH 5284120 ตะหลิวกลึงสีดำ

In Stock
รายการ: AD8HRK รุ่น: 5284120ข้ามอ้างอิง: 4KJR6
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
฿550 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นช่างกลึง
ขอบใบมีดโค้งมน
ความยาวใบมีด4.25 "
วัสดุใบมีดไนลอนความร้อนสูง
รูปแบบใบมีดslotted
ความกว้างใบมีด3.25 "
สีของมือจับBlack
ความยาวจับ9.25 "
จัดการวัสดุไนลอนความร้อนสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ13.5 "
ชั่วคราว ความต้านทาน475 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)41.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8215995000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุขอบใบมีดความยาวใบมีด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุใบมีดรูปแบบใบมีดความกว้างใบมีดสีของมือจับราคา
VOLLRATH 4808715 ตะหลิวเอียง สีขาว | AD8HRL 4KJR7 4808715ไนลอนสแควร์เอียง6"13.5 "เหล็กกล้าไร้สนิมของแข็ง3"ขาว฿812
VOLLRATH 4808720 แท่นหมุนทึบ สีดำ | AD8HRM 4KJR8 4808720ไนลอนสแควร์เอียง6"13.5 "เหล็กกล้าไร้สนิมของแข็ง3"Black฿808
VOLLRATH 4808815 ตะหลิวทึบ สีขาว | AD8HRN 4KJR9 4808815ไนลอนโค้งมน8.25 "16.5 "เหล็กกล้าไร้สนิมของแข็ง2.875 "ขาว฿795
VOLLRATH 4808820 ตะหลิวทึบ สีดำ | AD8HRP 4KJT1 4808820ไนลอนโค้งมน8.25 "16.5 "เหล็กกล้าไร้สนิมของแข็ง2.875 "Black฿806
VOLLRATH 4808915 ตะหลิวเจาะรูสีขาว | AD8HRQ 4KJT2 4808915ไนลอนโค้งมน8.25 "16.5 "เหล็กกล้าไร้สนิมเป็นรู2.875 "ขาว฿819
VOLLRATH 4808920 เครื่องกลึงแบบเจาะรู สีดำ | AD8HRR 4KJT3 4808920ไนลอนโค้งมน8.25 "16.5 "เหล็กกล้าไร้สนิมเป็นรู2.875 "Black฿795
VOLLRATH 4808780 ตะหลิว, ใบมีดแข็ง, SS, ความยาวใบมีด 6 นิ้ว, ความกว้างใบมีด 3 19/64 นิ้ว, สีม่วง | CJ3RGN 45RJ92 4808780--------฿827
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VOLLRATH 5284120 ตะหลิวกลึงสีดำ
฿550 / หน่วย