VOLLRATH 67524 หม้ออลูมิเนียมทรงเหลี่ยม 24 Quart
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อสต๊อก |
ความจุ | 24 คิว |
วัด | 8 |
จัดการ | รอย |
ความลึกภายใน | 12-3 / 16 " |
ภายใน Dia | 12 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ชนิดภาพเขียน | หนัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.51 |
รหัส HS | 7615107155 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | วัด | ความลึกภายใน | ภายใน Dia | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ความลึกโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68633 | 32 คิว | 2 | 14-3 / 8 " | 13 " | อลูมิเนียม | - | - | ฿13,588 | ||
3503 | 10.5 | 21 | - | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 9.5 | 9.5 | ฿4,179 | ||
3504 | 17.1 | 21 | - | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 11mm | 11 | ฿5,713 | ||
3506 | 25.7 | 21 | - | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12.5 | 12.5 | ฿9,272 | ||
7303 | 11.4 | 6 | 9 | 9.125 | อลูมิเนียม | - | - | ฿2,762 | ||
7304 | 15.2 | 6 | 12 | 10 | อลูมิเนียม | - | - | ฿3,394 | ||
7306 | 22.8 | 6 | 11-5/16 | 11.75 | อลูมิเนียม | - | - | ฿4,449 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.