VOLLRATH 77523 หม้อสต็อกสแตนเลส 22 Qt
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อสต๊อก |
ความจุ | 22 Qt |
วัด | 8-18 |
จัดการ | ตรึง |
ประเภทการจัดการ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
ความลึกภายใน | 8-1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 14 " |
ความลึกโดยรวม | 8-1 / 2 " |
ความสูงโดยรวม | 8.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 7323930045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
77522 | 16 คิว | 12 " | ฿11,180 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.