VON DUPRIN 2227EO SP28 3' Surface Vertical Rod Heavy Duty
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ก้านแนวตั้งพื้นผิว |
การส่งประตู | ไม่ใช่มือ |
ความสูงของประตู | 84 " |
ความกว้างประตู | 30 ถึง 36 " |
เสร็จสิ้น | แล็คเกอร์ |
ไฟคะแนน | ไม่จัดอันดับไฟ |
เหมาะกับความกว้างของ Stile | 3.625 " |
สำหรับความหนาของประตู | 1.75 " |
เกรด | 1 |
ประเภทการล็อก | เลขฐานสิบหก Dogging |
ประสิทธิภาพ | การ Heavy Duty |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 103.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.46 |
รหัส HS | 8302416045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างประตู | ราคา | |
---|---|---|---|---|
2227EO SP28 4 ' | 37 ถึง 48 " | ฿49,202 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.