VON DUPRIN 88EO-F US10B LHR Rim Exit Device สีบรอนซ์เข้ม Heavy Duty
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์ออกจากขอบ |
การส่งประตู | มือซ้ายย้อนกลับได้ |
ความกว้างประตู | ถึง 48 " |
เสร็จสิ้น | บรอนซ์เข้ม |
ไฟคะแนน | ใช่ |
เหมาะกับความกว้างของ Stile | 4.125 " |
สำหรับความหนาของประตู | 1.75 " |
เกรด | 1 |
ประเภทการล็อก | Dogging น้อยลง |
ประสิทธิภาพ | การ Heavy Duty |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8302413000 |
รุ่น | การส่งประตู | ความกว้างประตู | เหมาะกับความกว้างของ Stile | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
9975EO-F 3 | ไม่ใช่มือ | 30 ถึง 36 " | 4.75 " | ฿128,553 | |
88EO-F US10B RHR | มือขวาพลิกกลับได้ | ถึง 48 " | 4.125 " | ฿144,668 | |
99EO-F 4 | ไม่ใช่มือ | 37 ถึง 48 " | 4.75 " | ฿110,274 | |
99EO-F 3 | ไม่ใช่มือ | 30 ถึง 36 " | 4.75 " | ฿95,825 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.