VON DUPRIN 88EO-US26D อุปกรณ์ทางออกแบบคานขวาง Heavy Duty เกรด 1
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้ามบาร์ |
การส่งประตู | ไม่ใช่มือ |
ความสูงของประตู | 84 " |
ความกว้างประตู | 48 " |
เสร็จสิ้น | ซาติน Chrome |
ไฟคะแนน | ไฟคะแนน |
เหมาะกับความกว้างของ Stile | 4.75 " |
สำหรับความหนาของประตู | 1-3/4" to 2-1/4" |
เกรด | 1 |
ประเภทการล็อก | เลขฐานสิบหก Dogging |
ประสิทธิภาพ | การ Heavy Duty |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 112.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.3 |
รหัส HS | 8302416045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การส่งประตู | ไฟคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
8875EO-US26D LHR | มือซ้าย | ไฟคะแนน | - | RFQ
| |
8875EO-US26D RHR | มือขวา | ไม่จัดอันดับไฟ | ฿115,769 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.