VON DUPRIN 99EO 4 US3 ขอบทองเหลืองซาตินหนักเหมาะกับความกว้าง 4-3/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขอบ |
การส่งประตู | ไม่ใช่มือ |
ความกว้างประตู | 48 " |
เสร็จสิ้น | ซาตินทองเหลือง |
ไฟคะแนน | ไม่ |
เหมาะกับความกว้างของ Stile | 4.75 " |
สำหรับความหนาของประตู | 1.75 " |
เกรด | 1 |
ประเภทการล็อก | เลขฐานสิบหก Dogging |
ประสิทธิภาพ | หนัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.35 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการล็อก | การส่งประตู | ความสูงของประตู | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้างประตู | เสร็จสิ้น | ไฟคะแนน | เหมาะกับความกว้างของ Stile | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99EO US26D 4 ' | - | ไม่ใช่มือ | 84 " | - | 37 ถึง 48 " | ซาติน Chrome | ไฟคะแนน | - | ฿83,399 | ||
99EO US26D 3 | เลขฐานสิบหก Dogging | ไม่ใช่มือ | 84 " | - | 30 ถึง 36 " | ซาติน Chrome | ไม่จัดอันดับไฟ | 3 13 / 16 " | ฿82,515 | ||
2227EO-F-4-SP313 | Dogging น้อยลง | ไม่ใช่มือ | 84 " | - | 48 " | น้ำมัน Rubbed Bronze | ใช่ | 3.625 " | ฿58,149 | ||
2227EO-F-4-SP28 | Dogging น้อยลง | ไม่ใช่มือ | 84 " | - | 48 " | ทาสี | ใช่ | 3.625 " | ฿57,423 | ||
3327A-EO 4 26 ด | เลขฐานสิบหก Dogging | ไม่ใช่มือ | 84 " | - | 48 " | ซาติน Chrome | ไม่ | 1.75 " | ฿157,279 | ||
33A-EO 4 26 ด | เลขฐานสิบหก Dogging | ไม่ใช่มือ | - | - | 48 " | ซาติน Chrome | ไม่ | 1.75 " | ฿112,153 | ||
8827EO-F-US10B | Dogging น้อยลง | ไม่ใช่มือ | 84 " | - | 48 " | บรอนซ์เข้ม | ใช่ | 2.5 " | ฿220,079 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.