ฟอน ดูพริน E7500 24v Us32d Fse | 40jf48 ร่อง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VON DUPRIN E7500 24V US32D FSE Deadlatch Heavy Satin Stainless Steel เหมาะกับความกว้าง 4-3 / 4 นิ้ว | AH9LNB 40JF48

VON DUPRIN E7500 24V US32D FSE Deadlatch Heavy Satin Stainless Steel เหมาะกับความกว้าง 4-3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH9LNB รุ่น: E7500 24V US32D FSEอ้างไขว้: 40JF48
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
฿75,454 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร่อง
การส่งประตูไม่ใช่มือ
ความกว้างประตู36 "
เสร็จสิ้นเหล็กสแตนเลสซาติน
ไฟคะแนนไม่
เหมาะกับความกว้างของ Stile4.75 "
สำหรับความหนาของประตู1.75 "
เกรด1
ประเภทการล็อกกลอนกลอน
ประสิทธิภาพหนัก
แรงดันไฟฟ้า24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.37
ความสูงของเรือ (ซม.)12.07
ความยาวเรือ (ซม.)27.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.61
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ไฟฟ้า / เครื่องกล: ไฟฟ้า
  • ออกจากประเภทอุปกรณ์: ออกจากอุปกรณ์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการล็อกการส่งประตูความสูงของประตูแรงดันไฟฟ้าความกว้างประตูเสร็จสิ้นไฟคะแนนเหมาะกับความกว้างของ Stileราคา
จาก DUPRIN 99EO US26D 4 99EO US26D 4 '-ไม่ใช่มือ84 "-37 ถึง 48 "ซาติน Chromeไฟคะแนน-฿83,399
VON DUPRIN 99EO US26D 3 Touchbar ขอบ Heavy Duty 99 Series | AE2EME 4WY59 99EO US26D 3เลขฐานสิบหก Doggingไม่ใช่มือ84 "-30 ถึง 36 "ซาติน Chromeไม่จัดอันดับไฟ3 13 / 16 "฿82,515
VON DUPRIN 2227EO-F-4-SP313 Surface Vertical Rod Standard เหมาะกับความกว้าง 3-5 / 8 นิ้ว | AH9LLP 40JF08 2227EO-F-4-SP313Dogging น้อยลงไม่ใช่มือ84 "-48 "น้ำมัน Rubbed Bronzeใช่3.625 "฿58,149
VON DUPRIN 2227EO-F-4-SP28 Surface Vertical Rod Standard เหมาะกับความกว้าง 3-5 / 8 นิ้ว | AH9LLQ 40JF09 2227EO-F-4-SP28Dogging น้อยลงไม่ใช่มือ84 "-48 "ทาสีใช่3.625 "฿57,423
VON DUPRIN 3327A-EO 4 26D ก้านแนวตั้งพื้นผิวหนักเหมาะกับความกว้าง 1-3 / 4 นิ้ว | AH9LLU 40JF13 3327A-EO 4 26 ดเลขฐานสิบหก Doggingไม่ใช่มือ84 "-48 "ซาติน Chromeไม่1.75 "฿157,279
VON DUPRIN 33A-EO 4 26D ก้านแนวตั้งพื้นผิวหนักเหมาะกับความกว้าง 1-3 / 4 นิ้ว | AH9LLV 40JF14 33A-EO 4 26 ดเลขฐานสิบหก Doggingไม่ใช่มือ--48 "ซาติน Chromeไม่1.75 "฿112,153
VON DUPRIN 8827EO-F-US10B Surface Vertical Rod Heavy Fits 2-1 / 2 Inch Width | Mouser ไทย AH9LLX 40JF16 8827EO-F-US10BDogging น้อยลงไม่ใช่มือ84 "-48 "บรอนซ์เข้มใช่2.5 "฿220,079

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VON DUPRIN E7500 24V US32D FSE Deadlatch Heavy Satin Stainless Steel เหมาะกับความกว้าง 4-3/4 นิ้ว
฿75,454 / หน่วย