WALDMANN 112544001-00011081 ไฟส่องงาน Low Prof Led 7.2w 24vdc
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟงาน |
ความยาวสายไฟ | 9.5ft |
ประเภทสายไฟ | ทนน้ำมัน Oleflex |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
ประเภทการติดตั้ง | วงเล็บปรับได้ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.2 " |
สวิตซ์ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | Low Profile |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 24 |
วัตต์ | 7.2 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
รหัส HS | 9405406000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
112544002-00011082 | 24.3 " | 14.4 | - | RFQ
| |
112544003-00011083 | 35.3 " | 21.6 | - | RFQ
| |
112544004-00011084 | 46.3 " | 28.8 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.