ชิ้น | ไฟงาน |
ความยาวแขน | 30 " |
สี | เงิน |
ตัวนำสายไฟ | 18/2 |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
ประเภทสายไฟ | พีวีซี |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
วัสดุ | โนไดซ์อลูมิเนียม |
ประเภทการติดตั้ง | Clamp On |
การเข้าถึงโดยรวม | 35 " |
กล้องส่องทางไกล | ไม่ |
สวิตซ์ | ไม่ |
หม้อแปลงไฟฟ้า | เสียบเข้าไป |
ชนิดภาพเขียน | แขนประกบ |
แรงดันไฟฟ้า | 100 ถึง 240 VAC |
สวิตช์กันน้ำ | ใช่ |
วัตต์ | 47 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 9405206020 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.