WALTER TOOLS A32U-DWLNR4 แถบคว้านแบบถอดเปลี่ยนได้ แคลมป์ยึดด้านบนและรู
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Boring Bar ที่จัดทำดัชนีได้ |
หมายเลข ANSI | A32U-DWLNR4 |
บาร์ Dia. | 1.260 " |
ประเภทคมตัด | -6 องศา |
แทรกรูปร่าง | ตรีโกณมิติ |
มุมนำ | องศา 95 |
มือซ้าย / ขวา | ขวา |
นาที. เบื่อ | 2.5 " |
สไตล์การติดตั้ง | การยึดด้านบนและรู |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.779 " |
คราด | เชิงลบ |
วัสดุก้าน | เหล็ก |
สไตล์ | 95 องศาน่าเบื่อและหันหน้า |
ชนิดภาพเขียน | น้ำหล่อเย็นผ่าน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.41 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.59 |
รหัส HS | 8209000030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | หมายเลข ANSI | แทรกรูปร่าง | มุมนำ | มือซ้าย / ขวา | นาที. เบื่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A12S-DTFNR3 | A12S-DTFNR3 | เป็นรูปสามเหลี่ยม | องศา 90 | ขวา | 1.024 " | 9.842 " | 90 องศาน่าเบื่อและหันหน้า | ฿17,335 | ||
A16T-DWLNR4 | A16T-DWLNR4 | ตรีโกณมิติ | องศา 95 | ขวา | 1.299 " | 11.811 " | 95 องศาน่าเบื่อและหันหน้า | ฿18,831 | ||
A24T-DCLNL4 | A24T-DCLNL4 | สี่เหลี่ยมด้านขนาน | องศา 95 | ซ้าย | 1.76 " | 11.811 " | 95 องศาน่าเบื่อและหันหน้า | ฿25,412 | ||
A12S-DTFNL3 | A12S-DTFNL3 | เป็นรูปสามเหลี่ยม | องศา 90 | ซ้าย | 1.024 " | 9.842 " | 90 องศาน่าเบื่อและหันหน้า | ฿17,335 | ||
A16T-DCLNL4 | A16T-DCLNL4 | สี่เหลี่ยมด้านขนาน | องศา 95 | ซ้าย | 1.28 " | 11.811 " | 95 องศาน่าเบื่อและหันหน้า | ฿18,831 | ||
A16T-DCLNR4 | A16T-DCLNR4 | สี่เหลี่ยมด้านขนาน | องศา 95 | ขวา | 1.28 " | 11.811 " | 95 องศาน่าเบื่อและหันหน้า | ฿18,831 | ||
A16T-DUNL4 | A16T-DUNL4 | เพชร | องศา 93 | ซ้าย | 1.5 " | 11.811 " | 93 องศาน่าเบื่อและหันหน้า | ฿18,831 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.