วอลเตอร์ Adgt1204per-f56 | เม็ดมีดมิลลิ่ง | 35re19 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS ADGT1204PER-F56 ​​เม็ดมีดกัด | AH4YLZ 35RE19

WALTER TOOLS ADGT1204PER-F56 ​​เม็ดมีดกัด

In Stock
รายการ: AH4YLZ รุ่น: ADGT1204PER-F56อ้างอิงข้าม: 35RE19
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
฿1,435 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเม็ดมีด
ชิปเบรกเกอร์F56
การเคลือบผิวPVD
ทิศทางการตัดมือขวา
เกรดWSP45S
แทรกรูปร่างสี่เหลี่ยมด้านขนาน
แทรกขนาด1204
แทรกความหนา0.187 "
หมายเลข ISOADGT1204PER-F56
มุมนำองศา 15
สไตล์การติดตั้งสกรู
จำนวนขอบ2
รัศมีจมูก0.031 "
แอพพลิเคชันหลักกลาง
คราดบวก
สไตล์ADGT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.1
ความยาวเรือ (ซม.)9.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • ความเข้ากันได้ของชิ้นงาน: Stainless (M), Steel (P)
  • ความเข้ากันได้ของ Steel (P): ใช่
  • ความเข้ากันได้ของสเตนเลส (M): ใช่
  • ความเข้ากันได้ของเหล็กหล่อ (K): ไม่
  • ความเข้ากันได้ที่ไม่ใช่เหล็ก (N): ไม่ใช่
  • ความเข้ากันได้ของ Super Alloy (S): ไม่
  • ความเข้ากันได้ของ Hardened (H): ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิปเบรกเกอร์แทรกขนาดแทรกความหนารัศมีจมูกราคา
WALTER TOOLS ADGT0803PER-D51 เม็ดมีดกัด | AH4YLJ 35RE05 ADGT0803PER-D51D5108030.132 "0.016 "฿1,351
WALTER TOOLS ADGT0803PER-F56 ​​เม็ดมีดมิลลิ่ง | AH4YLL 35RE07 ADGT0803PER-F56F5608030.132 "0.016 "฿1,351
WALTER TOOLS ADGT10T330R-D67 เม็ดมีดกัด | AH4YLN 35RE09 ADGT10T330R-D67D6710T3300.15 "0.118 "฿1,425
WALTER TOOLS ADGT10T3PER-D67 เม็ดมีดกัด | AH4YLP 35RE10 ADGT10T3PER-D67D6710T30.15 "0.031 "฿1,590
WALTER TOOLS ADGT10T3PER-G77 เม็ดมีดกัด | AH4YLQ 35RE11 ADGT10T3PER-G77G7710T30.15 "0.031 "฿1,573
WALTER TOOLS ADGT120404R-F56 ​​เม็ดมีดกัด | AH4YLR 35RE12 ADGT120404R-F56F561204040.187 "0.016 "฿1,398
WALTER TOOLS ADGT120416R-D67 เม็ดมีดกัด | AH4YLT 35RE13 ADGT120416R-D67D671204160.187 "0.063 "฿1,457

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS ADGT1204PER-F56 ​​เม็ดมีดกัด
฿1,435 / หน่วย