วอลเตอร์ Ah3021138-1/4 | ดอกเอ็นมิลล์โซลิดคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว 6 ฟัน | 32pl32 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS AH3021138-1/4 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว 6 ฟัน | AG2ZDG 32PL32

WALTER TOOLS AH3021138-1/4 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว 6 ฟัน

In Stock
รายการ: AG2ZDG รุ่น: AH3021138-1/4ข้ามอ้างอิง: 32PL32
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
฿905 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดไม่ใช่ศูนย์
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นเคลือบภาษี
เกรดที่มีประสิทธิภาพสูง
มุม Helixองศา 50
ความยาวของการตัด3 / 4 "
วัสดุคาไบด์
มิลลิ่ง Dia.1 / 4 "
Neck Dia1 / 4 "
ความยาวคอ2.5 "
จำนวนฟัน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
ก้าน Dia1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.3
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.4
รหัส HS8209000030

รายละเอียดสินค้า:

  • ปลายเดี่ยว / ปลายคู่ (ปลายเดี่ยว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวคอรัศมีมุมประเภทการตัดจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaประเภทมิติข้อมูลเสร็จสิ้นราคา
WALTER TOOLS AH3021138-1/2 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ความยาว 3 นิ้ว | AG2ZDF 32PL31 AH3021138-1 / 23"-ไม่ใช่ศูนย์63"1 / 2 "เศษส่วนนิ้วเคลือบภาษี฿2,085
WALTER TOOLS AH3021138-1/8 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว 4 ฟัน | AG2ZDH 32PL33 AH3021138-1 / 82.5 "-ไม่ใช่ศูนย์42.5 "1 / 4 "เศษส่วนนิ้วเคลือบภาษี฿3,165
WALTER TOOLS AH3021138-3/16 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว 5 ฟัน | AG2ZDJ 32PL34 AH3021138-3 / 162.5 "-ไม่ใช่ศูนย์52.5 "1 / 4 "เศษส่วนนิ้วเคลือบภาษี฿3,281
WALTER TOOLS AH3021138-3/8 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว 6 ฟัน | AG2ZDL 32PL36 AH3021138-3 / 83"-ไม่ใช่ศูนย์63"3 / 8 "เศษส่วนนิ้วเคลือบภาษี฿1,537
WALTER TOOLS AH3021138-5/16 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว 6 ฟัน | AG2ZDM 32PL37 AH3021138-5 / 163"-ไม่ใช่ศูนย์63"3 / 8 "เศษส่วนนิ้วเคลือบภาษี฿1,182
WALTER TOOLS AH3021138-5/8 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว 6 ฟัน | AG2ZDN 32PL38 AH3021138-5 / 83.5 "-ไม่ใช่ศูนย์63.5 "5 / 8 "เศษส่วนนิ้วเคลือบภาษี฿3,418
WALTER TOOLS AH4046918-1/32-0.156 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ 1/32" เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2" ความยาว | เอจี2เซฟ 32PL82 AH4046918-1 / 32-0.1562.5 "5 / 32 "ศูนย์22.5 "1 / 8 "เศษส่วนนิ้วเคลือบภาษี฿1,062

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS AH3021138-1/4 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว 6 ฟัน
฿905 / หน่วย