วอลเตอร์ Cnmg120404-nm4 Wsm30 | เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์ Cnmg 1/2 นิ้ว | 28me43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS CNMG120404-NM4 WSM30 เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์ Cnmg 1/2 นิ้ว | AF8MFU 28ME43

WALTER TOOLS CNMG120404-NM4 WSM30 เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์ Cnmg 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF8MFU รุ่น: CNMG120404-NM4 WSM30อ้างไขว้: 28ME43

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿946 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเม็ดมีดกลึง
หมายเลข ANSICNMG431-NM4
ชิปเบรกเกอร์NM
การเคลือบผิวPVD
ทิศทางการตัดเป็นกลาง
เกรดWSM30
วงกลมที่ถูกจารึกไว้1 / 2 "
แทรกวัสดุคาไบด์
แทรกรูปร่างเพชร 80 องศา
แทรกขนาด1 / 2 "
แทรกความหนา0.187 "
หมายเลข ISOCNMG120404-NM4 WSM30
สไตล์การติดตั้งสกรูถือ
จำนวนขอบ8
รัศมีจมูก0.016 "
คราดเชิงลบ
มุมบรรเทาองศา 0
สไตล์cnmg

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)1.09
ความยาวเรือ (ซม.)9.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.99
รหัส HS8209000030

รายละเอียดสินค้า:

  • ความเข้ากันได้ของเหล็กหล่อ (K) (ไม่ใช่)
  • ความเข้ากันได้ที่แข็ง (H) (ไม่ใช่)
  • ความเข้ากันได้ที่ไม่ใช่เหล็ก (N) (ไม่ใช่)
  • ความเข้ากันได้ของสเตนเลส (M) (ใช่)
  • ความเข้ากันได้ของเหล็กกล้า (P) (ไม่ใช่)
  • ความเข้ากันได้ของ Super Alloy (S) (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหมายเลข ANSIชิปเบรกเกอร์การเคลือบผิวเกรดรัศมีจมูกวัสดุชิ้นงานราคา
WALTER TOOLS CNMG120404-NF WSM20 เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์ Cnmg 1/2 นิ้ว | AB8TGQ 28ME37 CNMG120404-NF WSM20CNMG431-NFNFPVDWSM200.016 "สแตนเลสโลหะผสมอุณหภูมิสูง฿896
WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK20 เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์ Cnmg 1/2 นิ้ว | AB8TGU 28ME74 CNMG120408-NM5 WAK20CNMG432-NM5NMซีวีดีตื่น 200.031 "เหล็ก฿956
WALTER TOOLS CNMG120408-NR4 WSM20 เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์ Cnmg 1/2 นิ้ว | AB8TGV 28ME85 CNMG120408-NR4 WSM20CNMG432-NR4NRPVDWSM200.031 "สแตนเลสโลหะผสมอุณหภูมิสูง฿940
WALTER TOOLS CNMG120412-NM4 WSM20 เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์ Cnmg 1/2 นิ้ว | AB8TGW 28MF12 CNMG120412-NM4 WSM20CNMG433-NM4NMPVDWSM200.047 "สแตนเลสโลหะผสมอุณหภูมิสูง฿849
WALTER TOOLS CNMG120408-NM5 WAK30 เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์ Cnmg 1/2 นิ้ว | AF8MDT 28ME75 CNMG120408-NM5 WAK30CNMG432-NM5NMซีวีดีตื่น 300.031 "-฿783
WALTER TOOLS CNMG120408-NMS WSM10 เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์ Cnmg 1/2 นิ้ว | AF8MDU 28ME78 CNMG120408-NMS WSM10CNMG432-NMSNMSPVDWSM100.031 "-฿956
WALTER TOOLS CNMG120408-NMS WSM20 เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์ Cnmg 1/2 นิ้ว | AF8MDV 28ME79 CNMG120408-NMS WSM20CNMG432-NMSNMSPVDWSM200.031 "-฿920

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS CNMG120404-NM4 WSM30 เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์ Cnmg 1/2 นิ้ว
฿946 / หน่วย