WALTER TOOLS CNMG120408-NR4 WSM10 เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์ Cnmg 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เม็ดมีดกลึง |
หมายเลข ANSI | CNMG432-NR4 |
ชิปเบรกเกอร์ | NR |
การเคลือบผิว | PVD |
ทิศทางการตัด | เป็นกลาง |
เกรด | WSM10 |
วงกลมที่ถูกจารึกไว้ | 1 / 2 " |
แทรกวัสดุ | คาไบด์ |
แทรกรูปร่าง | เพชร 80 องศา |
แทรกขนาด | 1 / 2 " |
แทรกความหนา | 0.187 " |
หมายเลข ISO | CNMG120408-NR4 WSM10 |
สไตล์การติดตั้ง | สกรูถือ |
จำนวนขอบ | 8 |
รัศมีจมูก | 0.031 " |
คราด | เชิงลบ |
มุมบรรเทา | องศา 0 |
สไตล์ | cnmg |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 9.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.99 |
รหัส HS | 8209000030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | หมายเลข ANSI | ชิปเบรกเกอร์ | การเคลือบผิว | เกรด | รัศมีจมูก | วัสดุชิ้นงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG120404-NF WSM20 | CNMG431-NF | NF | PVD | WSM20 | 0.016 " | สแตนเลสโลหะผสมอุณหภูมิสูง | ฿896 | ||
CNMG120408-NM5 WAK20 | CNMG432-NM5 | NM | ซีวีดี | ตื่น 20 | 0.031 " | เหล็ก | ฿956 | ||
CNMG120408-NR4 WSM20 | CNMG432-NR4 | NR | PVD | WSM20 | 0.031 " | สแตนเลสโลหะผสมอุณหภูมิสูง | ฿940 | ||
CNMG120412-NM4 WSM20 | CNMG433-NM4 | NM | PVD | WSM20 | 0.047 " | สแตนเลสโลหะผสมอุณหภูมิสูง | ฿849 | ||
CNMG120408-NM5 WAK30 | CNMG432-NM5 | NM | ซีวีดี | ตื่น 30 | 0.031 " | - | ฿783 | ||
CNMG120408-NMS WSM10 | CNMG432-NMS | NMS | PVD | WSM10 | 0.031 " | - | ฿956 | ||
CNMG120408-NMS WSM20 | CNMG432-NMS | NMS | PVD | WSM20 | 0.031 " | - | ฿892 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.