วอลเตอร์ F2139.t09.012.z02.06 | เครื่องตัดโรงสีแบบถอดเปลี่ยนได้ F2139t09012z0206 | 44v693 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F2139.T09.012.Z02.06 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2139t09012z0206 | AD6CGW 44V693

WALTER TOOLS F2139.T09.012.Z02.06 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2139t09012z0206

In Stock
รายการ: AD6CGW รุ่น: F2139.T09.012.Z02.06ข้ามอ้างอิง: 44V693
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
฿12,519 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.236 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.472 "
ใส่สกรูFS391 ทอร์กซ์ 20
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF2139.T09.012.Z02.06
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.984 "
ก้าน DiaT09 "
ประแจ TorxT9
ชนิดภาพเขียนดอกเอ็นมิล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)10.52
ความยาวเรือ (ซม.)2.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.21
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
WALTER TOOLS F2139.5.08.070.08-CS เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F213950807008-cs | AD6CFF 44V649 F2139.5.08.070.08-CS0.157 "0.315 "FS397 ทอร์กซ์ 8F2139.5.08.070.08-CS2.755 "0.314 "฿18,448
WALTER TOOLS F2139.5.08.100.08-CS เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F213950810008-cs | AD6CFG 44V650 F2139.5.08.100.08-CS0.157 "0.315 "FS397 ทอร์กซ์ 8F2139.5.08.100.08-CS3.936 "0.314 "฿20,322
WALTER TOOLS F2139.5.10.080.10-CS เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F213951008010-cs | AD6CFH 44V651 F2139.5.10.080.10-CS0.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.5.10.080.10-CS3.149 "0.393 "฿20,935
WALTER TOOLS F2139.5.10.120.10-CS เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F213951012010-cs | AD6CFJ 44V652 F2139.5.10.120.10-CS0.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.5.10.120.10-CS4.724 "0.393 "฿23,358
WALTER TOOLS F2139.5.12.090.12-CS เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F213951209012-cs | AD6CFK 44V653 F2139.5.12.090.12-CS0.236 "0.472 "FS391 ทอร์กซ์ 20F2139.5.12.090.12-CS3.543 "0.472 "฿26,163
WALTER TOOLS F2139.5.12.145.12-CS เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F213951214512-cs | AD6CFL 44V654 F2139.5.12.145.12-CS0.236 "0.472 "FS391 ทอร์กซ์ 20F2139.5.12.145.12-CS5.708 "0.472 "฿29,441
WALTER TOOLS F2139.5.16.110.16-CS เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F213951611016-cs | AD6CFM 44V655 F2139.5.16.110.16-CS0.315 "0.63 "FS392 ทอร์กซ์ 20F2139.5.16.110.16-CS4.33 "0.629 "฿32,210

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F2139.T09.012.Z02.06 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2139t09012z0206
฿12,519 / หน่วย