วอลเตอร์ F2139.u5.13.130.12 | หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2139u51313012 | 44v804 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F2139.U5.13.130.12 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2139u51313012 | AD6CKX 44V804

WALTER TOOLS F2139.U5.13.130.12 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2139u51313012

In Stock
รายการ: AD6CKX รุ่น: F2139.U5.13.130.12ข้ามอ้างอิง: 44V804
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
฿12,511 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.236 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.5 "
ใส่สกรูFS391 ทอร์กซ์ 20
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF2139.U5.13.130.12
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.118 "
ก้าน Dia0.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)20.02
ความยาวเรือ (ซม.)2.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.21
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
WALTER TOOLS F2139.5.12.130.10 คัตเตอร์มิลลิ่งแบบจัดทำดัชนีได้ F213951213010 | AD6CAY44V503 F2139.5.12.130.100.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.5.12.130.105.118 "0.472 "฿12,053
WALTER TOOLS F2139.5.12.130.12 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F213951213012 | AD6CAZ 44V504 F2139.5.12.130.120.236 "0.472 "FS391 ทอร์กซ์ 20F2139.5.12.130.125.118 "0.472 "฿12,638
WALTER TOOLS F2139.5.16.140.16 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F213951614016 | AD6CBA 44V505 F2139.5.16.140.160.315 "0.63 "FS392 ทอร์กซ์ 20F2139.5.16.140.165.511 "0.629 "฿14,294
WALTER TOOLS F2139.5.20.160.20 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F213952016020 | AD6CBB 44V506 F2139.5.20.160.200.394 "0.787 "FS393 ทอร์กซ์ 20F2139.5.20.160.206.299 "0.787 "฿14,323
WALTER TOOLS F2139.5.25.160.25 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F213952516025 | AD6CBC 44V507 F2139.5.25.160.250.492 "0.984 "FS394 ทอร์กซ์ 20F2139.5.25.160.256.299 "0.984 "฿16,223
WALTER TOOLS F2139.5.32.175.32 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F213953217532 | AD6CBD 44V508 F2139.5.32.175.320.63 "1.26 "FS395 ทอร์กซ์ 30F2139.5.32.175.326.889 "1.259 "฿24,424
WALTER TOOLS F2139.5.12.150.10 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F213951215010 | AD6CBE 44V509 F2139.5.12.150.100.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.5.12.150.105.905 "0.472 "฿13,051

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F2139.U5.13.130.12 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2139u51313012
฿12,511 / หน่วย