จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F2234.B.080.Z05.10 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2234b080z0510 | AD6CCQ 44V558

WALTER TOOLS F2234.B.080.Z05.10 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2234b080z0510

In Stock
รายการ: AD6CCQ รุ่น: F2234.B.080.Z05.10ข้ามอ้างอิง: 44V558
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
฿45,148 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
เจาะ1.063 "
ที่หนีบFS1022
สกรูยึดFS1030 (ทอร์กซ์ 20)
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.394 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง3.15 "
ใส่สกรูFS1010 ทอร์กซ์ 20
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF2234.B.080.Z05.10
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ5
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.968 "
ก้าน Dia1.063

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.66
ความสูงของเรือ (ซม.)12.01
ความยาวเรือ (ซม.)7.82
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.82
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการเจาะที่หนีบ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaสกรูยึดความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางราคา
WALTER TOOLS F2234.B.050.Z05.06 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2234b050z0506 | AD6CCN 44V556 F2234.B.050.Z05.0650.866 "FS10351.968 "0.866FS359 (ทอร์กซ์ 15)0.236 "1.968 "฿36,137
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z05.08 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2234b063z0508 | AD6CCP 44V557 F2234.B.063.Z05.0850.866 "FS10221.968 "0.866FS1030 (ทอร์กซ์ 20)0.315 "2.48 "฿40,692
WALTER TOOLS F2234.B.050.Z04.08 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2234b050z0408 | AD6CCR 44V559 F2234.B.050.Z04.0840.63 "FS10221.968 "0.866FS1030 (ทอร์กซ์ 20)0.315 "1.968 "฿34,131
WALTER TOOLS F2234.B.052.Z05.06 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2234b052z0506 | AD6CCT 44V560 F2234.B.052.Z05.0650.866 "FS10351.968 "0.866FS359 (ทอร์กซ์ 15)0.236 "1.575 "฿36,137
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z06.06 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2234b063z0606 | AD6CCU 44V561 F2234.B.063.Z06.0660.866 "FS 10351.968 "0.866FS359 (ทอร์กซ์ 15)0.236 "2.48 "฿44,667
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z04.10 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2234b063z0410 | AD6CCV 44V562 F2234.B.063.Z04.1040.866 "FS10221.968 "0.866FS1030 (ทอร์กซ์ 20)0.394 "2.48 "฿36,872
WALTER TOOLS F2234.B.080.Z07.06 หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2234b080z0706 | AD6CCW 44V563 F2234.B.080.Z07.0671.063 "FS10351.968 "1.063FS359 (ทอร์กซ์ 15)0.236 "3.15 "฿50,419

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F2234.B.080.Z05.10 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2234b080z0510
฿45,148 / หน่วย