วอลเตอร์ F2239b.t22.030.z01.15 | 44v749 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F2239B.T22.030.Z01.15 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2239bt22030z0115 | AD6CJP 44V749

WALTER TOOLS F2239B.T22.030.Z01.15 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2239bt22030z0115

In Stock
รายการ: AD6CJP รุ่น: F2239B.T22.030.Z01.15ข้ามอ้างอิง: 44V749
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
฿31,085 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.945 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.181 "
ใส่สกรูFS359 ทอร์กซ์ 15
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF2239B.T22.030.Z01.15
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.574 "
ก้าน DiaT22 "
ประแจ TorxT22

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)12.01
ความยาวเรือ (ซม.)3.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.23
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
WALTER TOOLS F2239B.T18.025.Z01.12 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2239bt18025z0112 | AD6CJM 44V747 F2239B.T18.025.Z01.120.787 "0.984 "FS923 ทอร์กซ์ 8F2239B.T18.025.Z01.121.181 "T18 "฿29,553
WALTER TOOLS F2239B.T14.020.Z01.10 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2239bt14020z0110 | AD6CJN 44V748 F2239B.T14.020.Z01.100.591 "0.787 "FS1129 ทอร์กซ์ 8F2239B.T14.020.Z01.100.984 "T14 "฿29,259
WALTER TOOLS F2239B.T22.032.Z01.16 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2239bt22032z0116 | AD6CJQ 44V750 F2239B.T22.032.Z01.161.024 "1.26 "FS359 ทอร์กซ์ 15F2239B.T22.032.Z01.161.574 "T22 "฿31,095
WALTER TOOLS F2239B.T28.040.Z01.20 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2239bt28040z0120 | AD6CJR 44V751 F2239B.T28.040.Z01.201.26 "1.575 "FS1030 ทอร์กซ์ 20F2239B.T28.040.Z01.201.771 "T28 "฿33,825

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F2239B.T22.030.Z01.15 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2239bt22030z0115
฿31,085 / หน่วย