วอลเตอร์ F2330.z20.020.z02.01 | เครื่องตัดโรงสีแบบถอดเปลี่ยนได้ F2330z20020z0201 | 44w320 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F2330.Z20.020.Z02.01 Indexable Mill Cutter F2330z20020z0201 | AD6DCU 44W320

WALTER TOOLS F2330.Z20.020.Z02.01 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2330z20020z0201

In Stock
รายการ: AD6DCU รุ่น: F2330.Z20.020.Z02.01ข้ามอ้างอิง: 44W320
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
฿22,193 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.039 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.591 "
ใส่สกรูFS923 ทอร์กซ์ 8
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF2330.Z20.020.Z02.01
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.873 "
ก้าน Dia0.984 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)35.03
ความยาวเรือ (ซม.)3.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.51
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเจาะความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WALTER TOOLS F2330.T36.042.Z03.01 5 เครื่องตัดโรงสีแบบจัดทำดัชนีได้ F2330t36042z0301 5 | AD6CNJ 44V886 F2330.T36.042.Z03.01 5T36 "-0.059 "1.102 "FS359 ทอร์กซ์ 15F2330.T36.042.Z03.01,531.574 "฿26,227
WALTER TOOLS F2330.T36.040.Z03.01 5 เครื่องตัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2330t36040z0301 5 | AD6CNK 44V887 F2330.T36.040.Z03.01 5T36 "-0.059 "1.024 "FS359 ทอร์กซ์ 15F2330.T36.040.Z03.01,531.574 "฿26,227
WALTER TOOLS F2330.T18.020.Z02.01 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2330t18020z0201 | AD6CNL 44V888 F2330.T18.020.Z02.01T18 "-0.039 "0.394 "FS923 ทอร์กซ์ 8F2330.T18.020.Z02.0121.181 "฿21,192
WALTER TOOLS F2330.T22.025.Z03.01 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2330t22025z0301 | AD6CNM 44V889 F2330.T22.025.Z03.01T22 "-0.039 "0.591 "FS923 ทอร์กซ์ 8F2330.T22.025.Z03.0131.377 "฿23,621
WALTER TOOLS F2330.T28.032.Z03.01 5 เครื่องตัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2330t28032z0301 5 | AD6CNN 44V890 F2330.T28.032.Z03.01 5T28 "-0.059 "0.709 "FS359 ทอร์กซ์ 15F2330.T28.032.Z03.01,531.574 "฿24,907
WALTER TOOLS F2330.T28.035.Z03.01 5 เครื่องตัดแบบจัดทำดัชนีได้ F2330t28035z0301 5 | AD6CNP 44V891 F2330.T28.035.Z03.01 5T28 "-0.059 "0.827 "FS359 ทอร์กซ์ 15F2330.T28.035.Z03.01,531.574 "฿24,907
WALTER TOOLS F2330.UT18.019.Z02.01 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F2330ut18019z0201 | AD6CRV 44W016 F2330.UT18.019.Z02.010.728 "-0.039 "0.356 "FS923 ทอร์กซ์ 8F2330.UT18.019.Z02.0121.181 "฿21,192

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F2330.Z20.020.Z02.01 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F2330z20020z0201
฿22,193 / หน่วย