WALTER TOOLS F4042R.B22.050.Z07.10 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4042rb22050z0710
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ |
เจาะ | 2.362 " |
ประเภทคมตัด | คาไบด์ |
ความยาวตัด | 0.984 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 12.402 " |
ใส่สกรู | FS2112 ทอกซ์ 20 ไอพี |
มือซ้าย / ขวา | ขวา |
วัสดุ | ISO ทั้งหมด |
ศัพท์เฉพาะ | F4042R.B22.050.Z07.10 |
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ | 20 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 0.984 " |
ก้าน Dia | 0.866 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.07 |
รหัส HS | 8466100130 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | ก้าน Dia | เจาะ | ความยาวตัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ใส่สกรู | ศัพท์เฉพาะ | จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4042R.W16.016.Z02.10 | 0.787 " | - | 0.394 " | 0.787 " | FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพี | F4042R.W16.016.Z02.10 | 2 | 1.181 " | ฿19,843 | |
F4042R.W20.020.Z02.10 | 0.787 " | - | 0.394 " | 0.787 " | FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพี | F4042R.W20.020.Z02.10 | 3 | 1.181 " | ฿21,284 | |
F4042R.W20.020.Z03.10 | 0.984 " | - | 0.394 " | 0.787 " | FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพี | F4042R.W20.020.Z03.10 | 2 | 1.181 " | ฿22,398 | |
F4042R.W25.025.Z02.10 | 0.984 " | - | 0.394 " | 0.984 " | FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพี | F4042R.W25.025.Z02.10 | 3 | 1.181 " | ฿21,414 | |
F4042R.W25.025.Z03.10 | 0.984 " | - | 0.394 " | 0.984 " | FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพี | F4042R.W25.025.Z03.10 | 4 | 1.181 " | ฿22,985 | |
F4042R.W25.025.Z04.10 | 1.259 " | - | 0.394 " | 1.26 " | FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพี | F4042R.W25.025.Z04.10 | 3 | 1.181 " | ฿24,164 | |
F4042R.W32.032.Z03.10 | 1.259 " | - | 0.394 " | 1.26 " | FS1454 ทอกซ์ 8 ไอพี | F4042R.W32.032.Z03.10 | 4 | 1.181 " | ฿23,354 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.