วอลเตอร์ F4047.b27.063.z06.08 | เครื่องตัดโรงสีแบบถอดเปลี่ยนได้ F4047b27063z0608 | 44w203 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F4047.B27.063.Z06.08 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4047b27063z0608 | AD6CYM 44W203

WALTER TOOLS F4047.B27.063.Z06.08 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4047b27063z0608

In Stock
รายการ: AD6CYM รุ่น: F4047.B27.063.Z06.08ข้ามอ้างอิง: 44W203
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
฿42,828 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
เจาะ1.063 "
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.315 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง3.15 "
ใส่สกรูFS1459 ทอกซ์ 15 ไอพี
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF4047.B27.063.Z06.08
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ9
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.968 "
ก้าน Dia1.063

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.07
ความสูงของเรือ (ซม.)12.01
ความยาวเรือ (ซม.)7.82
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.82
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
WALTER TOOLS F4047.B27.080.Z09.08 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4047b27080z0908 | AD6CYN 44W204 F4047.B27.080.Z09.081.575 "0.315 "6.299 "F4047.B27.080.Z09.08182.48 "1.063฿54,167
WALTER TOOLS F4047.B40.160.Z18.08 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4047b40160z1808 | AD6CYP 44W205 F4047.B40.160.Z18.081.063 "0.394 "2.48 "F4047.B40.160.Z18.0861.968 "1.575฿96,851
WALTER TOOLS F4047.B32.100.Z11.08 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4047b32100z1108 | AD6CZT 44W237 F4047.B32.100.Z11.081.575 "0.315 "4.921 "F4047.B32.100.Z11.08142.48 "1.26฿62,604
WALTER TOOLS F4047.B40.125.Z14.08 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4047b40125z1408 | AD6CZU 44W238 F4047.B40.125.Z14.082.362 "0.315 "7.874 "F4047.B40.125.Z14.08222.48 "1.575฿73,510
WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z06.08 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4047b22063z0608 | AD6DAB 44W247 F4047.B22.063.Z06.080.866 "0.394 "2.48 "F4047.B22.063.Z06.0861.574 "0.866฿42,828
WALTER TOOLS F4047.B22.050.Z04.08 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4047b22050z0408 | AD6DBR 44W287 F4047.B22.050.Z04.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B22.050.Z04.0871.968 "0.866฿33,885
WALTER TOOLS F4047.B27.080.Z07.08 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4047b27080z0708 | AD6DBT 44W288 F4047.B27.080.Z07.081.26 "0.315 "3.937 "F4047.B27.080.Z07.0881.968 "1.063฿50,406

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F4047.B27.063.Z06.08 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4047b27063z0608
฿42,828 / หน่วย