วอลเตอร์ F4253.b40.160.z07.14 | เครื่องตัดโรงสีแบบถอดเปลี่ยนได้ F4253b40160z0714 | 44w706 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F4253.B40.160.Z07.14 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4253b40160z0714 | AD6DQK 44W706

WALTER TOOLS F4253.B40.160.Z07.14 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4253b40160z0714

In Stock
รายการ: AD6DQK รุ่น: F4253.B40.160.Z07.14ข้ามอ้างอิง: 44W706
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
฿107,522 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
เจาะ1.968 "
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.551 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง7.874 "
ใส่สกรูFS2079 ทอกซ์ 9 ไอพี
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF4253.B40.160.Z07.14
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ16
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.551 "
ก้าน Dia1.575

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.11
ความสูงของเรือ (ซม.)25.15
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.07
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเจาะความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WALTER TOOLS F4253.BN60.250.Z08.20R เครื่องตัดโรงสีแบบจัดทำดัชนีได้ F4253bn60250z0820r | AD6DDM 44W337 F4253.BN60.250.Z08.20R2.3621.063 "0.472 "3.937 "FS2079 ทอกซ์ 9 ไอพีF4253.BN60.250.Z08.20R101.968 "฿153,511
WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.12R เครื่องตัดโรงสีแบบจัดทำดัชนีได้ F4253bn27100z0512r | AD6DDN 44W338 F4253.BN27.100.Z05.12R1.0631.26 "0.236 "3.937 "FS2077 ทอกซ์ 9 ไอพีF4253.BN27.100.Z05.12R100.354 "฿78,228
WALTER TOOLS F4253.BN32.125.Z06.12R เครื่องตัดโรงสีแบบจัดทำดัชนีได้ F4253bn32125z0612r | AD6DEC 44W351 F4253.BN32.125.Z06.12R1.261.575 "0.472 "6.299 "FS2079 ทอกซ์ 9 ไอพีF4253.BN32.125.Z06.12R141.968 "฿92,976
WALTER TOOLS F4253.BN40.160.Z07.12R เครื่องตัดแบบจัดทำดัชนีได้ F4253bn40160z0712r | AD6DED 44W352 F4253.BN40.160.Z07.12R1.575-0.472 "7.874 "FS2079 ทอกซ์ 9 ไอพีF4253.BN40.160.Z07.12R161.968 "฿117,092
WALTER TOOLS F4253.BN40.200.Z08.12R เครื่องตัดโรงสีแบบจัดทำดัชนีได้ F4253bn40200z0812r | AD6DEE44W353 F4253.BN40.200.Z08.12R1.5751.063 "0.551 "3.937 "FS2079 ทอกซ์ 9 ไอพีF4253.BN40.200.Z08.12R101.968 "฿135,101
WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.14R เครื่องตัดโรงสีแบบจัดทำดัชนีได้ F4253bn27100z0514r | AD6DEF 44W354 F4253.BN27.100.Z05.14R1.0631.26 "0.551 "4.921 "FS2079 ทอกซ์ 9 ไอพีF4253.BN27.100.Z05.14R121.968 "฿78,228
WALTER TOOLS F4253.BN32.125.Z06.14R เครื่องตัดโรงสีแบบจัดทำดัชนีได้ F4253bn32125z0614r | AD6DEG 44W355 F4253.BN32.125.Z06.14R1.261.575 "0.551 "6.299 "FS2079 ทอกซ์ 9 ไอพีF4253.BN32.125.Z06.14R141.968 "฿92,976

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F4253.B40.160.Z07.14 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4253b40160z0714
฿107,522 / หน่วย