วอลเตอร์ Lpmt15t308r-d51 Wkp35s | เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Lpmt15t308r-d51 | 44t597 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS LPMT15T308R-D51 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Lpmt15t308r-d51 | AD4ZTC 44T597

WALTER TOOLS LPMT15T308R-D51 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Lpmt15t308r-d51

In Stock
รายการ: AD4ZTC รุ่น: LPMT15T308R-D51 WKP35Sข้ามอ้างอิง: 44T597
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
฿946 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเม็ดมีด
หมายเลข ANSILPMT15T308R-D51 WKP35S
ชิปเบรกเกอร์D51
การเคลือบผิวซีวีดี
ทิศทางการตัดขวา
เกรดWKP35S
วงกลมที่ถูกจารึกไว้0.591 "
แทรกวัสดุคาไบด์
แทรกรูปร่างขนมเปียกปูน
แทรกความหนา0.156 "
สไตล์การติดตั้งสกรูถือ
จำนวนขอบ2
รัศมีจมูก0.031 "
คราดองศา 11
สไตล์บวก
วัสดุชิ้นงานเหล็กเหล็กหล่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)0.61
ความยาวเรือ (ซม.)9.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.99
รหัส HS8209000030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหมายเลข ANSIเกรดวงกลมที่ถูกจารึกไว้แทรกความหนารัศมีจมูกวัสดุชิ้นงานราคา
WALTER TOOLS LPMT070304R-D51 WKP25S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Lpmt070304r-d51 | AD4ZRR 44T577 LPMT070304R-D51 WKP25SLPMT070304R-D51 WKP25SWKP25S0.275 "0.125 "0.016 "เหล็กหล่อเหล็ก฿907
WALTER TOOLS LPMT070304R-D51 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Lpmt070304r-d51 | AD4ZRT 44T579 LPMT070304R-D51 WKP35SLPMT070304R-D51 WKP35SWKP35S0.275 "0.125 "0.016 "เหล็กเหล็กหล่อ฿882
WALTER TOOLS LPMT150412R-D51 WKP25S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Lpmt150412r-d51 | AD4ZRW 44T585 LPMT150412R-D51 WKP25SLPMT150412R-D51 WKP25SWKP25S0.591 "0.156 "0.047 "เหล็กหล่อเหล็ก฿1,092
WALTER TOOLS LPMT150412R-D51 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Lpmt150412r-d51 | AD4ZRX 44T587 LPMT150412R-D51 WKP35SLPMT150412R-D51 WKP35SWKP35S0.591 "0.156 "0.047 "เหล็กเหล็กหล่อ฿1,092
WALTER TOOLS LPMT15T308R-D51 WKP25S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Lpmt15t308r-d51 | AD4ZTB 44T595 LPMT15T308R-D51 WKP25SLPMT15T308R-D51 WKP25SWKP25S0.591 "0.156 "0.031 "เหล็กหล่อเหล็ก฿920

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS LPMT15T308R-D51 WKP35S เม็ดมีดกัดคาร์ไบด์ Lpmt15t308r-d51
฿946 / หน่วย